カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • ユニ・チャーム(20)
  • 明治(11)
  • SMC(9)
  • NACHI(不二越)(7)
  • 谷沢製作所(6)
  • Wera(2)
  • KTC(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • NOKクリューバー(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 静岡製機(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • 横浜油脂工業(Linda)(1)
  • グリフィン(1)
  • フジロック(1)
  • クリニコ(1)
  • BELDEN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-6a」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル カナレ電気LANケーブルカナレ電気
67,980税込74,778
1巻(200m)
3日以内出荷
ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。伝送帯域(500MHz)により10GBASE-Tに対応します。RJC6A-4P-Fと比べてツイストペア間の遅延時間差が大幅に小さくなりました。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。レングスマークで残量確認が可能です。(1m単位)。RJC6A-4P-Fと比べて絶縁体の撚りがほぐしやすいので、端末加工が容易です。各対シールドにより、ツイストペア間のクロストークおよび隣接するLANケーブルからのエイリアンクロストーク、外来ノイズを抑制し、耐ノイズ性を高めました。RJC6A-F4PHは、HDBaseT3.0Premium推奨ケーブルです。
質量(kg)5.5(100mあたり)長さ(m)200構造U/FTP構成【シールド】アルミラミネートテープ導体断面積(mm2)0.27(AWG:23)外径(mm)7.6導体構成(本/mm)1/0.59A絶縁体外径(mm)1.46導体抵抗【心線】9.4Ω/100m
U/FTP現場成端プラグ カナレ電気U/FTP現場成端プラグカナレ電気
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
用工具不要で現場成端可能です。着脱可能なラッチボタンをかん合後に取り外すことで、簡易なラッチロックが可能となり、誤操作や誤着脱を防止します。ラッチボタンを取り外すことで、高さが低くなります。汎用品の平均より約25%スリムになります。
寸法(mm)絶縁体:0.8~1.47適合ケーブルRJC6A-F4PH、許容 ケーブル外径(mm)6.0~7.7導体AMG:26~23(撚り線/単線)