カテゴリ
- 電気材料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- カナレ電気
- ユニ・チャーム(20)
- シュナイダーエレクトリック(13)
- 明治(10)
- SMC(9)
- NACHI(不二越)(7)
- 谷沢製作所(6)
- Wera(2)
- omron(オムロン)(2)
- KTC(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- NOKクリューバー(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- 静岡製機(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 横浜油脂工業(Linda)(1)
- グリフィン(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- ブランドをもっと見る
「ph-6a」の検索結果
特価

LANケーブル
カナレ電気¥86,980税込¥95,6781巻(200m)4日以内出荷ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。伝送帯域(500MHz)により10GBASE-Tに対応します。RJC6A-4P-Fと比べてツイストペア間の遅延時間差が大幅に小さくなりました。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。レングスマークで残量確認が可能です。(1m単位)。RJC6A-4P-Fと比べて絶縁体の撚りがほぐしやすいので、端末加工が容易です。各対シールドにより、ツイストペア間のクロストークおよび隣接するLANケーブルからのエイリアンクロストーク、外来ノイズを抑制し、耐ノイズ性を高めました。RJC6A-F4PHは、HDBaseT3.0Premium推奨ケーブルです。質量(kg)5.5(100mあたり)色黒長さ(m)200構造U/FTP構成【シールド】アルミラミネートテープ導体断面積(mm2)0.27(AWG:23)外径(mm)7.6導体構成(本/mm)1/0.59A絶縁体外径(mm)1.46導体抵抗【心線】9.4Ω/100m
U/FTP現場成端プラグ
カナレ電気¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷用工具不要で現場成端可能です。着脱可能なラッチボタンをかん合後に取り外すことで、簡易なラッチロックが可能となり、誤操作や誤着脱を防止します。ラッチボタンを取り外すことで、高さが低くなります。汎用品の平均より約25%スリムになります。寸法(mm)絶縁体:0.8~1.47適合ケーブルRJC6A-F4PH、許容 ケーブル外径(mm)6.0~7.7導体AMG:26~23(撚り線/単線)