カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- カナレ電気
- FEDERAL(1)
- omron(オムロン)(2)
- REX(レッキス工業)(1)
- SMC(1)
- StarTech.com(1)
- イメージニクス(1)
- セイワ(1)
- ダイヤトレンド(1)
- ティーエフサービス(1)
- マキテック(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 新ダイワ(2)
「rb30-p」の検索結果
特価

HDMIケーブル延長器
カナレ電気¥139,800税込¥153,7801組4日以内出荷HDMI信号を非圧縮のまま、最長70m伝送可能な延長器劣化や遅延を気にすることなく、LANケーブル1本で延長できます。付属品ACアダプタ、IR送信ケーブル、IR受信ケーブル、RS-232用フェニックスコネクタ、取付金具、取付ねじ適合【LANケーブル】CAT6 STPケーブルAWG24以上色黒質量(g)160170使用温度範囲(℃)0~40電源電圧(V)DC48 (ACアダプタ付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×29×71、115×29×83最大消費電力(W)10使用湿度範囲30~85% 結露なきこと商品構成送信ユニットHDE100CP-TXA、受信ユニットHDE100CP-RXA端子【HDBaseT】RJ45×1(出力)、RJ45×1(入力)【IR】Φ3.5mmミニジャック×2(入力×1, 出力×1)、Φ3.5mmミニジャック×2(入力×1, 出力×1)【RS-232】フェニックス 3ピン×1、フェニックス 3ピン×1【HDMI】HDMI×1(入力)、HDMI×1(出力)最大延長(m)100/1080p@60Hz(24,36bits)WUXGA(RB)1920x1200@60Hz、70/1080p@60Hz(48bits),4K@30Hz