カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • 伸興電線(8)
  • 関西通信電線(5)
  • 長岡特殊電線(4)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(4)
  • 未来工業(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • 富士電線工業(2)
  • 四国電線(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 日動電工(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • 冨士電線(1)
  • DXアンテナ(1)
  • サン電子(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-7c-fb」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着式7CFB用F型プラグ カナレ電気圧着式7CFB用F型プラグカナレ電気
17,980税込19,778
1箱
3日以内出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
仕様圧着ダイス:TCD-7CA適合ケーブルL-7CFB, 7C-FB, S-7C-FB入数20個
圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気圧着式75ΩBNC型プラグカナレ電気
27,980税込30,778
1箱
3日以内出荷
3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。リターンロスは、26dB以上(~2GHz)です。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。
入数20個
s-7c-fb特集