カテゴリ
- 家電(4)
絞り込み
ブランド
- カナレ電気
- SMC(16)
- 一誠(イッセイ)(6)
- EIKO(栄工舎)(5)
- ニッサチェイン(4)
- 三菱電機(4)
- 大洋ツール(4)
- ツムラ(末廣精工)(4)
- ALBA(アルバ)(3)
- 岡崎精工(2)
- カーメックス(2)
- THK(2)
- NACHI(不二越)(2)
- 三商(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- AFAM(アファム)(2)
- FIRSTCOM(2)
- ブランドをもっと見る
「sr48」の検索結果
特価

デジタルオーディオケーブル
カナレ電気¥26,980~税込¥29,678~1巻(100m)ほか3日以内出荷AES/EBU、IECに対応した110Ωのデジタルオーディオケーブルです。配線時の大小の曲がりにも110Ωのインピーダンスを保つ、PEロッド構造です。ドレン線の内蔵により、わずらわしい端末作業が簡単に行えます。180mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)質量(kg)3.6/100m色青ピッチ(mm)よりピッチ:32導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:95%以上線間容量(pF/m)【心-心】48、【心・シールド】-外径(mm)5導体構成(本/mm)7/0.18A導体抵抗【シールド】2Ω/100m、【心線】10.6Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110減衰量(dB)5.1/100m(3MHz)
デジタルオーディオケーブル
カナレ電気¥41,980~税込¥46,178~1巻(100m)ほか3日以内出荷AES/EBU、IECに対応した110Ωのデジタルオーディオケーブルです。配線時の大小の曲がりにも110Ωのインピーダンスを保つ、PEロッド構造です。360mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)。DA206-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。質量(kg)7.5/100m色青ピッチ(mm)よりピッチ:60導体断面積(mm2)0.56(AWG20)密度シールド:95%以上線間容量(pF/m)【心-心】48、【心・シールド】73外径(mm)7.3導体構成(本/mm)7/0.32A導体抵抗【シールド】1.4Ω/100m、【心線】3.3Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110減衰量(dB)2.6/100m(3MHz)
デジタルオーディオケーブル
カナレ電気¥9,998~税込¥10,998~1巻(100m)ほか3日以内出荷AES/EBU、IECに対応した110Ωのデジタルオーディオケーブルです。配線時の大小の曲がりにも110Ωのインピーダンスを保つ、PEロッド構造です。ラック内配線用です。アルミラップシールドを使用しています。ドレン線の内蔵により、わずらわしい端末作業が簡単に行えます。140mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)質量(kg)1.6/100m色青ピッチ(mm)よりピッチ:38導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:アルミラミネートテープ線間容量(pF/m)【心-心】45、【心・シールド】-外径(mm)4導体構成(本/mm)7/0.18A導体抵抗【シールド】-Ω/100m、【心線】10.6Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110減衰量(dB)6.7/100m(3MHz)
デジタルオーディオケーブル
カナレ電気¥68,980~税込¥75,878~1巻(100m)3日以内出荷110Ωデジタルオーディオケーブルのマルチケーブルです。 。従来品DA202-Pシリーズに比べ、外径を約30%スリム化、質量を約50%軽量化しました。絶縁体に伝送特性の良い Foamed XLPE (発泡タイプの架橋ポリエチレン) を採用し、スリム化による減衰量増加を最小限に抑えました。チャンネル識別には、カラー抵抗番号に準拠した識別方法を採用しています。簡単にほぐせて作業性の良い、スパイラルシールドを採用しています。ドレン線の内蔵により、わずらわしい端末作業が簡単に行えます。140mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)色青長さ(m)100ピッチ(mm)よりピッチ:25導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:91%以上(横巻)線間容量(pF/m)【心-心】47、【心・シールド】95導体構成(本/mm)7/0.18TA導体抵抗【シールド】3Ω/100m、【心線】11.3Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110減衰量(dB)5.6/100m(3MHz)