カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- カナレ電気
- SMC(1,063)
- KSフィルター(5)
- 東洋バルヴ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KITZ(キッツ)(2)
- フジトク(2)
- イノック(1)
- 日本精器(1)
- アカギ(1)
- TOTO(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- パナソニックコネクト(1)
「tn-50a」の検索結果

カテ6A移動用LANケーブル
カナレ電気¥51,980税込¥57,1781本(50m)3日以内出荷から15日以内出荷移動用LANケーブル。敷設と撤去を繰り返すPA現場に最適な、やわらかくクセがつきにくいケーブル。カテゴリ6ASF/UTPケーブルです。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応しています。柔軟かつ丈夫な耐摩耗性PVCを採用したダブルシース構造。カテゴリ6Aでありながら柔軟で、スムーズなケーブルさばきが可能ですので、ライブイベントでのネットワークオーディオなど、敷設と撤去を繰り返す用途に最適です。編組とアルミラップの2重シールドにより、エイリアンクロストーク他、PA/SR現場のさまざまな外部ノイズを抑制します。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。コネクタはイーサコンとRJ45の2種類をご用意しました。規格CAT6A構造単線コネクタありケーブル外径(Φmm)8.6結線方式ストレート結線使用場所屋内導体サイズ(AWG[mm2])0.26給電方式PoE対応