LANケーブルカナレ電気¥32,980~税込¥36,278~
1巻(100m)ほか
3日以内出荷
ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。アルミラップシールド付きのカテゴリ6F/UTPケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応しています。一括シールド構造により、耐ノイズ特性に優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。レングスマーク入りです。(1m間隔)。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。RJC6-4P-FはHDBaseTに対応しています。
質量(kg)5(100mあたり)構造F/UTP外径(Φmm)【ユニット】2導体断面積(mm2)0.23(AWG:24)外径(mm)7導体構成(本/mm)1/0.54A導体抵抗【心線】9.4Ω/100m特性インピーダンス(Ω)100挿入損失(dB)19.8/100m(100MHz)、32.8/100m(500MHz)ペア数4