カテゴリ
- 電気材料(6)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- カナレ電気
- Panasonic(パナソニック)(5)
- TOA(3)
- SONY(ソニー)(1)
- ITT CANNON(1)
- RS PRO(1)
- ITTキャノン(1)
「xlr-3-12c」の検索結果
特価

コード付リール
カナレ電気¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷積み重ねが可能なR300シリーズと接続ケーブルのセットです。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。その他【巻き始め】XLR3-12C【巻き終わり】XLR3-11C質量(kg)9.6色黒長さ(m)100ケーブルL-4E6S(100m)
16CHセパレートコード
カナレ電気¥48,980税込¥53,8781本(1.5m)4日以内出荷マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。仕様Ch:16色黒長さ(m)1.5ケーブルL-4E5C x 16
8CHセパレートコード
カナレ電気¥30,980税込¥34,0781本(1.5m)4日以内出荷マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。仕様Ch:8色黒長さ(m)1.5ケーブルL-4E6S x 8
12CHセパレートコード
カナレ電気¥37,980~税込¥41,778~1本(1.5m)4日以内出荷マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。仕様Ch:12色黒長さ(m)1.5ケーブルL-4E5C x 12
24chセパレートコード
カナレ電気¥97,980税込¥107,7781本(2m)4日以内出荷マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。仕様Ch:24色黒長さ(m)2ケーブルL-4E5C x 24
32CHセパレートコード
カナレ電気¥129,800税込¥142,7801本(2m)4日以内出荷マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。仕様Ch:32色黒長さ(m)2ケーブルL-4E5C x 32
12CH30mケーブルリール
カナレ電気¥269,800税込¥296,7801巻(30m)4日以内出荷リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。仕様ケーブルリール:R380質量(kg)20.6長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数12ChケーブルL-4E3-12PコネクタNK27-21C-7/8-R x1、XLR3-31-F77×12、XLR3-32-F77×12
12CH50mケーブルリール
カナレ電気¥339,800税込¥373,7801巻(50m)4日以内出荷リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。仕様ケーブルリール:R460質量(kg)30.4長さ(m)50外形寸法(mm)480(H)×510(W)×340(D)チャンネル数12ChケーブルL-4E3-12PコネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×12、XLR3-32-F77×12