カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • 電気材料(7)
  • 家電(6)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • RS PRO(99)
  • NEUTRIK(32)
  • TOA(23)
  • TEAC(22)
  • SHURE(20)
  • ITTキャノン(11)
  • VAN DAMME(10)
  • AMPHENOL(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • DELTRON(7)
  • シヤチハタ(6)
  • brembo(6)
  • Vesrah(4)
  • audio-technica(4)
  • SWITCHCRAFT(4)
  • AFAM(アファム)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • APEX(コネクタ)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xlr-3」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XLRシリーズ メスプラグ カナレ電気

    XLRシリーズ メスプラグ

    カナレ電気
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • XLRシリーズ コネクタ カナレ電気

    XLRシリーズ コネクタ

    カナレ電気
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
  • XLRシリーズ オスプラグ カナレ電気

    XLRシリーズ オスプラグ

    カナレ電気
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
  • デジタルオーディオケーブル カナレ電気

    デジタルオーディオケーブル

    カナレ電気
    4,498税込4,948
    1本(3m)ほか
    3日以内出荷
    AES/EBU 110Ωのデジタルオーディオ信号伝送用です。XLR3コネクタタイプとNC3タイプがあります。AES/EBUに対応した、110Ωのデジタルオーディオ信号用です。
    形状XLR3(メス)-XLR3(オス)
  • マイクケーブル カナレ電気

    マイクケーブル

    カナレ電気
    4,198税込4,618
    1本(2m)ほか
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ITTキャノン製のXLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン製とノイトリック製の2種類をご用意いたしました。店舗用のディスプレイパッケージもございます。XLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン仕様とノイトリック仕様の2種類をご用意いたしました。店頭展示に最適なディスプレイパッケージもございます。EC**-D は店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。
    形状XLR3(メス)-XLR3(オス)
  • ラインケーブル カナレ電気

    ラインケーブル

    カナレ電気
    3,698税込4,068
    1本(2m)ほか
    3日以内出荷
    音声用のRCAケーブルです。映像用は RCAケーブル(ビデオ用) をご覧ください。堅牢なメーカー製のRCAコネクタ F-10 を使用しています。
  • XLR変換コネクタ カナレ電気

    XLR変換コネクタ

    カナレ電気
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    ワゴンコンソールの中継コネクタとして最適です。面倒なはんだ付け加工なしで機器の接続ができます。フランジサイズはITTキャノン製XLR-F77タイプです。
  • パッチケーブル カナレ電気

    パッチケーブル

    カナレ電気
    2,998税込3,298
    1本(0.3m)ほか
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ITTキャノン製のXLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン製とノイトリック製の2種類をご用意いたしました。店舗用のディスプレイパッケージもございます。XLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン仕様とノイトリック仕様の2種類をご用意いたしました。店頭展示に最適なディスプレイパッケージもございます。EC**-D は店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。
  • CPシリーズ 壁用AVコンセント カナレ電気

    CPシリーズ 壁用AVコンセント

    カナレ電気
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    壁用AVコンセントとは、一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセント。一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセント。インナーコンセントにも取付可能です。
    シリーズCPシリーズ
  • オーディオ用XLRコネクタ盤 カナレ電気

    オーディオ用XLRコネクタ盤

    カナレ電気
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    機器の増設などにともなう回線変更に幅広く対応できるコネクタ盤です。2UタイプはXLR型角型フランジ付き中継コネクタを装着してありますので、あらかじめ接続ケーブルをご用意いただければ、現場で面倒なはんだ付け作業は不要です。
  • マイクケーブル カナレ電気

    マイクケーブル

    カナレ電気
    3,998税込4,398
    1本(3m)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    電子楽器などに使用されます。モノラルタイプとステレオタイプがございます。モノラルタイプのフォンケーブルです。PC**-D,PC**D-Bは店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。
    形状XLR3(メス)-モノラルフォン(オス)
  • 16CHパラボックス カナレ電気

    16CHパラボックス

    カナレ電気
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷
    オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
    質量(kg)2.5タイプパラボックスチャンネル数16
  • 12CHパラボックス カナレ電気

    12CHパラボックス

    カナレ電気
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
    質量(kg)2.1タイプパラボックスチャンネル数12
  • 8CHパラボックス カナレ電気

    8CHパラボックス

    カナレ電気
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
    質量(kg)1.5タイプパラパラボックスチャンネル数8
  • コード付リール カナレ電気

    コード付リール

    カナレ電気
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    積み重ねが可能なR300シリーズと接続ケーブルのセットです。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    その他【巻き始め】XLR3-12C【巻き終わり】XLR3-11C質量(kg)9.6長さ(m)100ケーブルL-4E6S(100m)
  • 24CHパラボックス カナレ電気

    24CHパラボックス

    カナレ電気
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
    質量(kg)2.7タイプパラボックスチャンネル数24コネクタXLR3-31-F77 x 24、XLR3-32-F77 x 24、D/MS3102A32A-10P x 1
  • 8CHパラパラボックス カナレ電気

    8CHパラパラボックス

    カナレ電気
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
    質量(kg)1.6タイプパラパラボックスチャンネル数8コネクタXLR3-31-F77×8、XLR3-32-F77×8、NK27-31S-R x 1、NK27-32S-R x 1
  • 24CHパラパラボックス カナレ電気

    24CHパラパラボックス

    カナレ電気
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
    質量(kg)3タイプパラパラボックスチャンネル数24コネクタXLR3-31-F77 x 24、XLR3-32-F77 x 24、D/MS3102A32A-10P x 2
  • 16CHパラパラボックス カナレ電気

    16CHパラパラボックス

    カナレ電気
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
    質量(kg)2.6タイプパラパラボックスチャンネル数16コネクタXLR3-31-F77×16、XLR3-32-F77×16、FK37-31S-R x 1、FK37-32S-R x 1
  • 12CHパラパラボックス カナレ電気

    12CHパラパラボックス

    カナレ電気
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷
    オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
    質量(kg)2.2タイプパラパラボックスチャンネル数12コネクタXLR3-31-F77×12、XLR3-32-F77×12、NK27-31S-R x 1、NK27-32S-R x 1
  • 12CH30mケーブルリール カナレ電気

    12CH30mケーブルリール

    カナレ電気
    239,800税込263,780
    1巻(30m)
    3日以内出荷
    リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    仕様ケーブルリール:R380質量(kg)20.6長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数12ChケーブルL-4E3-12PコネクタNK27-21C-7/8-R x1、XLR3-31-F77×12、XLR3-32-F77×12
  • 16CH30mケーブルリール カナレ電気

    16CH30mケーブルリール

    カナレ電気
    279,800税込307,780
    1巻(30m)
    3日以内出荷
    リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    仕様ケーブルリール:R380質量(kg)24.1長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数16ChケーブルL-4E3-16PコネクタFK37-21C-7/8-R x1、XLR3-31-F77×16、XLR3-32-F77×16
  • 16CH50mケーブルリール カナレ電気

    16CH50mケーブルリール

    カナレ電気
    399,800税込439,780
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    仕様ケーブルリール:R460質量(kg)36.1長さ(m)50外形寸法(mm)480(H)×510(W)×340(D)チャンネル数16ChケーブルL-4E3-16PコネクタFK37-21C-7/8-R x1、XLR3-31-F77×16、XLR3-32-F77×16
  • 12CH50mケーブルリール カナレ電気

    12CH50mケーブルリール

    カナレ電気
    299,800税込329,780
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    仕様ケーブルリール:R460質量(kg)30.4長さ(m)50外形寸法(mm)480(H)×510(W)×340(D)チャンネル数12ChケーブルL-4E3-12PコネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×12、XLR3-32-F77×12
  • ラインケーブル カナレ電気

    ラインケーブル

    カナレ電気
    3,298税込3,628
    1本(2m)ほか
    3日以内出荷
    電子楽器などに使用されます。モノラルタイプとステレオタイプがございます。モノラルタイプのフォンケーブルです。PC**-D,PC**D-Bは店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。
    形状XLR3(オス)-モノラルフォン(オス)
  • 16CHシングルボックス カナレ電気

    16CHシングルボックス

    カナレ電気
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
    タイプシングルボックスチャンネル数16
  • 12CHシングルボックス カナレ電気

    12CHシングルボックス

    カナレ電気
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
    タイプシングルボックスチャンネル数12
  • 8CHシングルボックス カナレ電気

    8CHシングルボックス

    カナレ電気
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
    タイプシングルボックスチャンネル数8
  • 8CHセパレートコード カナレ電気

    8CHセパレートコード

    カナレ電気
    29,980税込32,978
    1本(1.5m)
    3日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:8長さ(m)1.5ケーブルL-4E6S x 8
  • 12CHセパレートコード カナレ電気

    12CHセパレートコード

    カナレ電気
    35,980税込39,578
    1本(1.5m)
    3日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:12長さ(m)1.5ケーブルL-4E5C x 12
  • 24chセパレートコード カナレ電気

    24chセパレートコード

    カナレ電気
    94,980税込104,478
    1本(2m)
    3日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:24長さ(m)2ケーブルL-4E5C x 24
  • 16CHセパレートコード カナレ電気

    16CHセパレートコード

    カナレ電気
    46,980税込51,678
    1本(1.5m)
    3日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:16長さ(m)1.5ケーブルL-4E5C x 16
  • 32CHセパレートコード カナレ電気

    32CHセパレートコード

    カナレ電気
    119,800税込131,780
    1本(2m)
    3日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:32長さ(m)2ケーブルL-4E5C x 32
  • 32CHパラボックス カナレ電気

    32CHパラボックス

    カナレ電気
    159,800税込175,780
    1個
    15日以内出荷
    オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
    質量(kg)5.3タイプパラボックスチャンネル数32コネクタXLR3-31-F77 x 32、XLR3-32-F77 x 32、D/MS3102A36-73P x 1
  • 32CHパラパラボックス カナレ電気

    32CHパラパラボックス

    カナレ電気
    179,800税込197,780
    1個
    15日以内出荷
    オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
    タイプパラパラボックスチャンネル数32
  • 24CH30mケーブルリール カナレ電気

    24CH30mケーブルリール

    カナレ電気
    449,800税込494,780
    1巻(30m)
    15日以内出荷
    リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    仕様ケーブルリール:R460質量(kg)34.6長さ(m)30外形寸法(mm)480(H)×510(W)×340(D)チャンネル数24ChケーブルL-4E3-24PコネクタD/MS3106B32A-10S x1、XLR3-31-F77 x24、XLR3-32-F77 x24
  • 8CH50mケーブルリール カナレ電気

    8CH50mケーブルリール

    カナレ電気
    229,800税込252,780
    1巻(50m)
    欠品中
    リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    仕様ケーブルリール:R380質量(kg)23長さ(m)50外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数8ケーブルL-4E3-8PコネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×8、XLR3-32-F77×8
  • 8CH30mケーブルリール カナレ電気

    8CH30mケーブルリール

    カナレ電気
    189,800税込208,780
    1巻(30m)
    15日以内出荷
    リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    仕様ケーブルリール:R380質量(kg)18.1長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数8ケーブルL-4E3-8PコネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×8、XLR3-32-F77×8