カテゴリ

  • 制御機器(34)
  • 電気材料(15)
  • 家電(10)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • RS PRO(213)
  • シヤチハタ(204)
  • NEUTRIK(85)
  • AMPHENOL(28)
  • TEAC(26)
  • TOA(21)
  • SHURE(21)
  • SWITCHCRAFT(19)
  • ぺんてる(アストラム)(18)
  • SWAGE-LINE(17)
  • DELTRON(17)
  • ITTキャノン(17)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(12)
  • Vance&Hines(12)
  • brembo(11)
  • VAN DAMME(11)
  • AFAM(アファム)(11)
  • 日立インダストリアルプロダクツ(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xlr」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XLRシリーズ コネクタ カナレ電気

    XLRシリーズ コネクタ

    カナレ電気
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
  • XLRコネクタダストキャップ カナレ電気

    XLRコネクタダストキャップ

    カナレ電気
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
  • XLRシリーズ オスプラグ カナレ電気

    XLRシリーズ オスプラグ

    カナレ電気
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
  • XLRシリーズ メスプラグ カナレ電気

    XLRシリーズ メスプラグ

    カナレ電気
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • オーディオ用XLRコネクタ盤 カナレ電気

    オーディオ用XLRコネクタ盤

    カナレ電気
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    12G-SDI対応品です。中継タイプの75ΩBNC型リセプタクルを1Uあたり16個搭載したコネクタ盤です。普段特定の相手のない測定器の入力盤・出力盤として、あるいは外端盤と呼ばれる外線との区分けに使われます。回線によってはターミネーション(終端抵抗器)を差しておく必要があります。
  • XLR変換コネクタ カナレ電気

    XLR変換コネクタ

    カナレ電気
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    ワゴンコンソールの中継コネクタとして最適です。面倒なはんだ付け加工なしで機器の接続ができます。フランジサイズはITTキャノン製XLR-F77タイプです。
  • オーディオ用XLRコネクタ盤 カナレ電気

    オーディオ用XLRコネクタ盤

    カナレ電気
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    機器の増設などにともなう回線変更に幅広く対応できるコネクタ盤です。2UタイプはXLR型角型フランジ付き中継コネクタを装着してありますので、あらかじめ接続ケーブルをご用意いただければ、現場で面倒なはんだ付け作業は不要です。
  • XLRタイプケーブルコネクタ カナレ電気

    XLRタイプケーブルコネクタ

    カナレ電気
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
  • 24chセパレートコード カナレ電気

    24chセパレートコード

    カナレ電気
    97,980税込107,778
    1本(2m)
    3日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:24長さ(m)2ケーブルL-4E5C x 24
  • 16CHセパレートコード カナレ電気

    16CHセパレートコード

    カナレ電気
    48,980税込53,878
    1本(1.5m)
    3日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:16長さ(m)1.5ケーブルL-4E5C x 16
  • 32CHセパレートコード カナレ電気

    32CHセパレートコード

    カナレ電気
    129,800税込142,780
    1本(2m)
    3日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:32長さ(m)2ケーブルL-4E5C x 32
  • 8CHセパレートコード カナレ電気

    8CHセパレートコード

    カナレ電気
    30,980税込34,078
    1本(1.5m)
    3日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:8長さ(m)1.5ケーブルL-4E6S x 8
  • 12CHセパレートコード カナレ電気

    12CHセパレートコード

    カナレ電気
    37,980税込41,778
    1本(1.5m)
    3日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:12長さ(m)1.5ケーブルL-4E5C x 12
  • パッチケーブル カナレ電気

    パッチケーブル

    カナレ電気
    4,298税込4,728
    1本(0.3m)ほか
    3日以内出荷から16日以内出荷
    XLR、スピコンを使用したタイプがございます。放射ノイズを低減する、4心構造のスピーカケーブルです。クセのつきにくい高性能PVCシースを採用しています。
    形状XLR4(メス)-XLR4(オス)
  • マイクケーブル カナレ電気

    マイクケーブル

    カナレ電気
    4,198税込4,618
    1本(2m)ほか
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ITTキャノン製のXLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン製とノイトリック製の2種類をご用意いたしました。店舗用のディスプレイパッケージもございます。XLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン仕様とノイトリック仕様の2種類をご用意いたしました。店頭展示に最適なディスプレイパッケージもございます。EC**-D は店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。
    形状XLR3(メス)-XLR3(オス)
  • デジタルオーディオケーブル カナレ電気

    デジタルオーディオケーブル

    カナレ電気
    4,498税込4,948
    1本(3m)ほか
    3日以内出荷
    AES/EBU 110Ωのデジタルオーディオ信号伝送用です。XLR3コネクタタイプとNC3タイプがあります。AES/EBUに対応した、110Ωのデジタルオーディオ信号用です。
    形状XLR3(メス)-XLR3(オス)
  • オーディオ用接続ケーブル カナレ電気

    オーディオ用接続ケーブル

    カナレ電気
    3,198税込3,518
    1本(0.3m)ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ITTキャノン製のXLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン製とノイトリック製の2種類をご用意いたしました。店舗用のディスプレイパッケージもございます。ノイトリック仕様のXLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン仕様とノイトリック仕様の2種類をご用意いたしました。店頭展示に最適なディスプレイパッケージもございます。EC**D-Bは店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。
  • パッチケーブル カナレ電気

    パッチケーブル

    カナレ電気
    2,998税込3,298
    1本(0.3m)ほか
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ITTキャノン製のXLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン製とノイトリック製の2種類をご用意いたしました。店舗用のディスプレイパッケージもございます。XLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン仕様とノイトリック仕様の2種類をご用意いたしました。店頭展示に最適なディスプレイパッケージもございます。EC**-D は店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。
  • 50ΩBNC型リセプタクル カナレ電気

    50ΩBNC型リセプタクル

    カナレ電気
    23,980税込26,378
    1箱
    3日以内出荷
    主に無線通信・計測機器に用いられているコネクタです。破損防止構造の埋め込みタイプです。フランジは、ITTキャノン製XLR-F77タイプと同サイズです。
    形状BNC(メス)-BNC(メス)タイプ中継タイプ入数20個
  • スピーカケーブル カナレ電気

    スピーカケーブル

    カナレ電気
    5,498税込6,048
    1本(5m)ほか
    3日以内出荷から16日以内出荷
    XLR、スピコンを使用したタイプがございます。放射ノイズを低減する、4心構造のスピーカケーブルです。クセのつきにくい高性能PVCシースを採用しています。
  • ブランクパネル カナレ電気

    ブランクパネル

    カナレ電気
    1,498税込1,648
    1袋(20枚)
    3日以内出荷
    BP-DXFは、ねじ止め不要のブランクパネルです。パチン!と押し込むだけで取り付けが完了し、作業時間の短縮に貢献します。さらには、XLR-F77とノイトリックDのどちらの取付穴にもフィットしますので、コネクタパネルにあわせて別々のブランクパネルを用意する必要がありません。
    材質ABS製サイズF77/D共用取付け方法ねじ止め不要適合パネル厚さ(mm)t1.2~t2.3
  • F77用ブランクパネル カナレ電気

    F77用ブランクパネル

    カナレ電気
    3,198税込3,518
    1袋(10枚)
    3日以内出荷
    BP-DXFは、ねじ止め不要のブランクパネルです。パチン!と押し込むだけで取り付けが完了し、作業時間の短縮に貢献します。さらには、XLR-F77とノイトリックDのどちらの取付穴にもフィットしますので、コネクタパネルにあわせて別々のブランクパネルを用意する必要がありません。
    サイズF77取付方式取付ねじ付属
  • DLシリーズ用ブランクパネル カナレ電気

    DLシリーズ用ブランクパネル

    カナレ電気
    3,198税込3,518
    1袋(10枚)
    3日以内出荷
    BP-DXFは、ねじ止め不要のブランクパネルです。パチン!と押し込むだけで取り付けが完了し、作業時間の短縮に貢献します。さらには、XLR-F77とノイトリックDのどちらの取付穴にもフィットしますので、コネクタパネルにあわせて別々のブランクパネルを用意する必要がありません。
    サイズD取付方式取付ねじ付属
  • DMXケーブル カナレ電気

    DMXケーブル

    カナレ電気
    39,980税込43,978
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷
    DMX512信号に対応した舞台照明制御ケーブルです。メーカー従来品DMX203-2Pよりしなやかで扱いやすい舞台照明制御ケーブルです。細径タイプで、ノイトリック製XLR型コネクタへの挿入が容易です。導体に44本ものすずめっき軟銅線を採用し、可とう性を高めました。DMX203は、RDM(双方向通信)に適した1ペアケーブルです。
    導体断面積(mm2)0.35(AWG22)導体構成(本/mm)44/0.10TA導体抵抗5.8Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ+0.10TA/10/16(90%以上)
  • 埋込み式F型リセプタクル カナレ電気

    埋込み式F型リセプタクル

    カナレ電気
    27,980税込30,778
    1箱
    3日以内出荷
    CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。破損防止構造の埋め込みタイプです。(画像 図1)。フランジサイズはITTキャノン製XLR-F77タイプとノイトリック製Dシリーズタイプの2種類があります。(画像 図2)。それぞれ同質仕上げですので同一パネルに並べても違和感なく使えます。FJ-JRUDBのフランジは黒色です。
    形状F(メス)-F(メス)タイプ中継タイプ入数20個
  • 4心スピーカケーブル カナレ電気

    4心スピーカケーブル

    カナレ電気
    47,980税込52,778
    1巻(200m)ほか
    3日以内出荷
    4心構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。4S6はキャノンXLRタイプコネクタにジャストフィットします。Gタイプは導体に無酸素銅(OFC,JIS-H3510)を採用しています。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
    線心数4
  • コネクタパネル カナレ電気

    コネクタパネル

    カナレ電気
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    コネクタの付いていないコネクタパネル単体です。さまざまなタイプをご用意いたしました。特注で様々な要望にお応えする事でもできます。天板、底板や背面パネルなど、オプションと組み合わせた特注対応が可能です。詳しくはお問い合わせください。取り付けるコネクタのフランジサイズによりパネルをお選びください。D:ノイトリックD,DLXシリーズと同じフランジサイズのコネクタ。F77:ITTキャノン製XLR-F77と同じフランジサイズのコネクタおよびインピーダンス変換器。
  • SPXコネクタパネル カナレ電気

    SPXコネクタパネル

    カナレ電気
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    貫通した取付穴により、フリーレイアウトを実現しました。Dsub、HDMI、DVIや光コネクタなど、サイズの異なるさまざまなコネクタをラインアップした「SPXプレート」が取付可能です。XLR、BNCなど、F77サイズのコネクタを直接取り付けることも可能です。豊富なSPXプレートと組み合わせることで、あらゆる用途に対応します。マウントアングルの取付位置を変えることで、25mmの落とし込みが可能です。マウントアングルをM-MA1U02A(別売)に変更すれば、50mm/75mmの落とし込みにも対応します。ブランクパネルはメーカー製BP-XFをご使用ください。(BP-DXFは使用できません)
    取付個数最大:SPXプレート×16穴サイズ分、XLR-F77サイズコネクタ×16パネル1U(16穴×1段)
  • 75ΩBNC型リセプタクル カナレ電気

    75ΩBNC型リセプタクル

    カナレ電気
    15,980税込17,578
    1箱
    3日以内出荷
    75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付フランジタイプ(埋込)]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRUK、BCJ-JRUDK、BCJ-JRUDBKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)。*パネルジャックタイプ(~1GHz)。BCJ-JRUK、BCJ-JRUDK、BCJ-JRUDBKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)。フランジタイプは、破損防止構造の埋込タイプです。〈図1〉。フランジサイズは、ITTキャノン製XLR-F77タイプとノイトリック製Dシリーズタイプの2種類があります。〈図2〉。それぞれ同質仕上げですので同一パネルに並べても違和感なく使えます。直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。※取付には工具が必要です。BCJ-RUDB、BCJ-JRUDBKのフランジは黒色です。
    入数20個
  • スピーカケーブル4心 カナレ電気

    スピーカケーブル4心

    カナレ電気(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。
    種別より線種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレンコネクタキャノンXLRタイプコネクタ色(絶縁体)赤・赤クリア・白・白クリア導体軟銅線耐電圧(V/min)AC500
  • カード銘板セット カナレ電気

    カード銘板セット

    カナレ電気
    1,598税込1,758
    1組
    15日以内出荷
    コネクタの付いていないパネルです。さまざまなタイプをご用意しました。特注で様々な要望にお応えする事でもできます。BP-DXFは、ねじ止め不要のブランクパネルです。パチン!と押し込むだけで取り付けが完了し、作業時間の短縮に貢献します。さらには、XLR-F77とノイトリックDのどちらの取付穴にもフィットしますので、コネクタパネルにあわせて別々のブランクパネルを用意する必要がありません。
    付属品(レール、カバー、カード)×2組サイズ-取付け方法取付ねじ付属カードサイズ(mm)無地420×8.4
  • フロアボックス用AVプレート カナレ電気

    フロアボックス用AVプレート

    カナレ電気
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    MFPシリーズは、EIAコネクタパネルや各種フレームなどに取り付けられるコネクタ付きプレートです。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
  • KPシリーズ フルカラープレート用金属枠付 カナレ電気

    KPシリーズ フルカラープレート用金属枠付

    カナレ電気
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセントです。メーカー製CPシリーズに金属取付枠WN3700(パナソニック製)を取り付けました。
    【取付枠】フルカラーモダンプレート用金属枠付き
  • ラインケーブル カナレ電気

    ラインケーブル

    カナレ電気
    3,698税込4,068
    1本(2m)ほか
    3日以内出荷
    音声用のRCAケーブルです。映像用は RCAケーブル(ビデオ用) をご覧ください。堅牢なメーカー製のRCAコネクタ F-10 を使用しています。
  • コンセントプレート用金枠 カナレ電気

    コンセントプレート用金枠

    カナレ電気
    6,598税込7,258
    1箱
    3日以内出荷
    配線器具標準プレートに組み込み、コネクタが取り付けられます。(配線器具標準プレートは付属しておりません)
    入数10個
  • マイクケーブル カナレ電気

    マイクケーブル

    カナレ電気
    3,998税込4,398
    1本(3m)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    電子楽器などに使用されます。モノラルタイプとステレオタイプがございます。モノラルタイプのフォンケーブルです。PC**-D,PC**D-Bは店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。
    形状XLR3(メス)-モノラルフォン(オス)
  • CPシリーズ 壁用AVコンセント カナレ電気

    CPシリーズ 壁用AVコンセント

    カナレ電気
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    壁用AVコンセントとは、一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセント。一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセント。インナーコンセントにも取付可能です。
    シリーズCPシリーズ
  • 16CHパラボックス カナレ電気

    16CHパラボックス

    カナレ電気
    88,980税込97,878
    1個
    3日以内出荷
    オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
    質量(kg)2.5タイプパラボックスチャンネル数16
  • コード付リール カナレ電気

    コード付リール

    カナレ電気
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    積み重ねが可能なR300シリーズと接続ケーブルのセットです。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    その他【巻き始め】XLR3-12C【巻き終わり】XLR3-11C質量(kg)9.6長さ(m)100ケーブルL-4E6S(100m)
  • 12CH30mケーブルリール カナレ電気

    12CH30mケーブルリール

    カナレ電気
    269,800税込296,780
    1巻(30m)
    3日以内出荷
    リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    仕様ケーブルリール:R380質量(kg)20.6長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数12ChケーブルL-4E3-12PコネクタNK27-21C-7/8-R x1、XLR3-31-F77×12、XLR3-32-F77×12