カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • RS PRO(1)
  • SWITCHCRAFT(1)
  • ぺんてる(アストラム)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xlr7-c」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 16CHセパレートコード カナレ電気

    16CHセパレートコード

    カナレ電気
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1本(1.5m)
    4日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:16色黒長さ(m)1.5ケーブルL-4E5C x 16
  • 16CH30mケーブルリール カナレ電気

    16CH30mケーブルリール

    カナレ電気
    ¥299,800税込¥329,780
    1巻(30m)
    4日以内出荷
    リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    仕様ケーブルリール:R380質量(kg)24.1長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数16ChケーブルL-4E3-16PコネクタFK37-21C-7/8-R x1、XLR3-31-F77×16、XLR3-32-F77×16
  • 12CH30mケーブルリール カナレ電気

    12CH30mケーブルリール

    カナレ電気
    ¥269,800税込¥296,780
    1巻(30m)
    4日以内出荷
    リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    仕様ケーブルリール:R380質量(kg)20.6長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数12ChケーブルL-4E3-12PコネクタNK27-21C-7/8-R x1、XLR3-31-F77×12、XLR3-32-F77×12
  • 16CH50mケーブルリール カナレ電気

    16CH50mケーブルリール

    カナレ電気
    ¥399,800税込¥439,780
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    仕様ケーブルリール:R460質量(kg)36.1長さ(m)50外形寸法(mm)480(H)×510(W)×340(D)チャンネル数16ChケーブルL-4E3-16PコネクタFK37-21C-7/8-R x1、XLR3-31-F77×16、XLR3-32-F77×16
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
"xlr7-c" カナレ電気 【通販モノタロウ】