カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- Infitek
- ミヤコ自動車(1)
「440a1w060p」の検索結果

崩壊試験機 DITTシリーズ
Infitek¥237,999~税込¥261,799~1台27日以内出荷から32日以内出荷日本薬局方 製剤試験法 /6.09 崩壊試験法に準拠、FDA認証工場製造、錠剤、カプセル剤、丸薬の崩壊時間測定器です。電子温度センサーにより、水槽とビーカーの温度を表示・監視できます。高精度デジタル電子センサーを採用し、校正の必要なく高精度な水槽温度を実現。水浴温度は自動的に 37.0℃(薬局方)に制御されます。また、いつでも設定温度に戻すことができます。1分間に30~32回の往復と、振幅53~57 mmの範囲内で動作します。水槽温度を監視し、過温アラームを出し、自動的に保護することができます。