カテゴリ
- 研磨材(67)
- 科学研究・開発用品(20)
- スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
ブランド
- PRESI
- 工進(6,028)
- メディアカバーマーケット(587)
- Maritime Progress(409)
- StarTech.com(234)
- LEPLUS NEXT(181)
- ホンダ(164)
- X.A.M(137)
- 日本スプリュー(129)
- UNION(ユニオン)(111)
- MSソリューションズ(104)
- DAYTONA(デイトナ)(88)
- iFace(76)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(66)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(66)
- コミネ(57)
- PGA(55)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(51)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(50)
- ブランドをもっと見る
「pre」の検索結果

青色クリップ
PRESI¥24,980税込¥27,4781箱(100個)当日出荷厚みの薄い顕微鏡試料を樹脂埋込みする時に、試料を直立させておくクリップです。クリップで試料を挟んで、成形容器の中に置きます。クリップは三本足で立ちます。試料を撮影した時にクリップは写真に写らないのできれいな写真が撮れます。
常温硬化樹脂 KM-CO 液 1L
PRESI¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷常温硬化樹脂アクリル KM-CO。電導性 がありますので、SEM観察試料 及び 電解研磨用 です。アクリルKM-COは、 粉 (04161) と 液 (04162 ) とを、 粉8 : 液5 の 容量比 にて混合して使用します。色黒硬度(ショワD)70温度(℃)ピーク:70混合比粉8:液5(容量比)収縮率中程度硬化時間30分
常温硬化樹脂 KM-CO 粉 1kg
PRESI¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷常温硬化樹脂アクリル KM-CO。電導性 がありますので、SEM観察試料 及び 電解研磨用 です。アクリルKM-COは、 粉 (04161) と 液 (04162 ) とを、 粉8 : 液5 の 容量比 にて混合して使用します。色黒硬度(ショワD)62温度(℃)ピーク:70混合比粉8:液5(容量比)収縮率中程度硬化時間30分
KM2.0キット
PRESI¥61,980~税込¥68,178~1セット15日以内出荷顕微鏡試料を常温硬化樹脂で埋込む場合の成形型です。樹脂が硬化した後、青色のモールドベースを外して、研磨します。透明アクリルのリングから試料を抜き取る手間がありません。離型剤は不要です。外径が均一ですので、個別荷重研磨の自動機の試料ホルダー穴径にフィットします。モールドベースが樹脂漏れを防ぎますので、作業台を汚しません。セット内容KMリング(50個)とモールドベース(5個)
リフレックスADS 多結晶
PRESI¥59,980~税込¥65,978~1個15日以内出荷プレシ リフレックスLDP。多結晶、水性、500ccのダイヤモンドサスペンション研磨剤です。ダイヤモンドが高密度なので、非常に硬い材料から延性材料までに適しています。潤滑剤 として、ルーブリカント Lub(24270) をお使いください。
リフレックスFIX Φ200mm
PRESI¥19,980税込¥21,9781個15日以内出荷リフレックスコンセプト。耐水研磨紙、研磨クロス、パッドを研磨盤に張るための新しいシステムです。手早く、簡単に研磨材を張り付けて、剥がせます!
リフレックスMAG Φ200mm
PRESI¥24,980税込¥27,4781個15日以内出荷リフレックスコンセプト。耐水研磨紙、研磨クロス、パッドを研磨盤に張るための新しいシステムです。手早く、簡単に研磨材を張り付けて、剥がせます!
リフレックスLDP
PRESI¥59,980~税込¥65,978~1個15日以内出荷※ プレシ リフレックスLDP 。※ 多結晶、水性、500ccのダイヤモンドサスペンション研磨剤です。 。※ ダイヤモンドが高密度なので、非常に硬い材料から延性材料までに適しています。 。※ 潤滑剤 として、ルーブリカント Lub(24270) をお使いください。
常温硬化樹脂 KM-U 粉 1kg
PRESI¥45,980税込¥50,5781個15日以内出荷顕微鏡観察試料の埋込用常温硬化アクリル樹脂の主剤(粉)です。 。KM-U硬化剤(液、別売製品番号04142)と混合して使用します。 。硬化後は半透明ですけど、加圧装置・プレッシャーベセル(別売)の中に入れて加圧すると、泡の無い、透明な埋込試料成形ができます。質量(kg)1硬度90(ショワD)温度(℃)ピーク:115混合比粉2:液1(混合比)収縮率小さい硬化時間15分
MED R 多結晶ダイヤモンドサスペンション
PRESI¥39,980税込¥43,9781個15日以内出荷MED R ポリッシングディスク。試料研磨をもっと速く、もっと効率的に!。多結晶ダイヤモンドサスペンション、スーパーアブレッシブサスペンションを MED R の上に供給して使用します。多結晶の研磨工程数を短縮することで、耐水研磨紙、研磨バフの消費を削減します。表面が樹脂ですので、研磨バフのような布地に比べて耐久性に優れています。特殊な形状の溝加工が研磨剤を盤上に保持して、高い研削力を持続します。裏面は、金属プレートになっていますので、リフレックスMAGをご使用ください。
I-MAX R Φ300mm 18μm
PRESI¥89,980税込¥98,9781枚15日以内出荷I-MAX R は最新型のダイヤモンド研磨ディスクです。ビッカース硬度Hv250以上の鋼材、セラミックス材料、焼結炭化物などの材料の面出し研磨用です。1枚で耐水研磨紙500枚に相当する寿命を持っていますので、経済的です(メーカー実験)。固定はマグネット方式です。高い研磨力の秘密はプレシ社オリジナルの特殊な溝加工にあります。寸法(mm)Φ300粒径(μm)18
I-MAX R Φ250mm 54μm
PRESI¥69,980税込¥76,9781枚15日以内出荷I-MAX R は最新型のダイヤモンド研磨ディスクです。ビッカース硬度Hv250以上の鋼材、セラミックス材料、焼結炭化物などの材料の面出し研磨用です。1枚で耐水研磨紙500枚に相当する寿命を持っていますので、経済的です(メーカー実験)。固定はマグネット方式です。高い研磨力の秘密はプレシ社オリジナルの特殊な溝加工にあります。寸法(mm)Φ250粒径(μm)54
加熱加圧埋込樹脂 アクリリックカッパーパウダー 銅
PRESI¥67,980税込¥74,7781個15日以内出荷プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。 電解研磨用銅粉入り埋込樹脂です。導電性良好。(硬度ショアD:90)
KMリング
PRESI¥43,980~税込¥48,378~1箱(50個)15日以内出荷樹脂が硬化した後、青色のモールドベースを外して、研磨します。透明アクリルのリングから試料を抜き取る手間がありません。離型剤は不要です。外径が均一ですので、個別荷重研磨の自動機の試料ホルダー穴径にフィットします。モールドベースが樹脂漏れを防ぎますので、作業台を汚しません。
ダイヤモンドスティック LDM 単結晶
PRESI¥33,980~税込¥37,378~1個15日以内出荷ダイヤモンドスティック LDM(単結晶) LDP(多結晶)。鏡面仕上げ用研磨剤です。ダイヤモンドスティックは水溶性のダイヤモンドペーストがスティックタイプの容器に入っていますので、研磨クロス上の塗布が手軽にできます。多結晶タイプのLDPは硬質材料の研磨に適しています。単結晶タイプのLDMは軟質金属への砥粒の刺さり込みを抑えることができます。
MED R
PRESI¥39,980~税込¥43,978~1枚15日以内出荷MED R ポリッシングディスク。試料研磨をもっと速く、もっと効率的に!。多結晶ダイヤモンドサスペンション、スーパーアブレッシブサスペンションを MED R の上に供給して使用します。多結晶の研磨工程数を短縮することで、耐水研磨紙、研磨バフの消費を削減します。表面が樹脂ですので、研磨バフのような布地に比べて耐久性に優れています。特殊な形状の溝加工が研磨剤を盤上に保持して、高い研削力を持続します。裏面は、金属プレートになっていますので、リフレックスMAGをご使用ください。
I-MAX R Φ200mm 125μm
PRESI¥52,980税込¥58,2781枚15日以内出荷I-MAX R は最新型のダイヤモンド研磨ディスクです。ビッカース硬度Hv250以上の鋼材、セラミックス材料、焼結炭化物などの材料の面出し研磨用です。1枚で耐水研磨紙500枚に相当する寿命を持っていますので、経済的です(メーカー実験)。固定はマグネット方式です。高い研磨力の秘密はプレシ社オリジナルの特殊な溝加工にあります。寸法(mm)Φ200粒径(μm)125
I-MAX R Φ250mm 75μm
PRESI¥69,980税込¥76,9781枚15日以内出荷I-MAX R は最新型のダイヤモンド研磨ディスクです。ビッカース硬度Hv250以上の鋼材、セラミックス材料、焼結炭化物などの材料の面出し研磨用です。1枚で耐水研磨紙500枚に相当する寿命を持っていますので、経済的です(メーカー実験)。固定はマグネット方式です。高い研磨力の秘密はプレシ社オリジナルの特殊な溝加工にあります。寸法(mm)Φ250粒径(μm)75
I-MAX R Φ300mm 125μm
PRESI¥89,980税込¥98,9781枚15日以内出荷I-MAX R は最新型のダイヤモンド研磨ディスクです。ビッカース硬度Hv250以上の鋼材、セラミックス材料、焼結炭化物などの材料の面出し研磨用です。1枚で耐水研磨紙500枚に相当する寿命を持っていますので、経済的です(メーカー実験)。固定はマグネット方式です。高い研磨力の秘密はプレシ社オリジナルの特殊な溝加工にあります。寸法(mm)Φ300粒径(μm)125