カテゴリ
- 研磨材(16)
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- PRESI
- ホンダ(241)
- トヨタ(13)
- 三菱ふそう(8)
- SICK(5)
- TELEMECANIQUE SENSORS(4)
- La Boite Concept(ラ・ボアットコンセプト)(3)
- OM SYSTEM(3)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(2)
- スバル(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 住友電気工業(Optigate(R))(2)
- トンボ鉛筆(1)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(1)
- MONROE(モンロー)(1)
- セレストロン(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- 日野自動車(1)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(1)
- ブランドをもっと見る
「reflex」の検索結果

REFLEX FIX クイックベース
PRESI¥22,980~税込¥25,278~1枚48日以内出荷のり式・磁気式ではない新しい自己吸着式です。REFLEXクイックベースを金属製研磨盤に貼り付けることで、耐水研磨紙、研磨クロスを繰り返し使用できます。
SiC耐水研磨紙 REFLEX専用
PRESI¥16,980~税込¥18,678~1箱(25枚)ほか48日以内出荷SiC(炭化ケイ素)砥粒を塗布した耐水研磨紙です。 アルミ、チタン、ニッケル等の非鉄金属材料や、やわらかい樹脂・鉱物などの非金属材料にの研磨に適しています。
SiC耐水研磨紙 REFLEX専用
PRESI¥70,980~税込¥78,078~1箱(100枚)48日以内出荷SiC(炭化ケイ素)砥粒を塗布した耐水研磨紙です。、アルミ、チタン、ニッケル等の非鉄金属材料や、やわらかい樹脂・鉱物などの非金属材料の研磨に適しています。
単結晶ダイヤモンドスプレー REFLEX 500mL
PRESI¥46,980~税込¥51,678~1本48日以内出荷ウォーターベースの高濃度の単結晶研磨剤です。 半硬質、延性材料の研磨に適しています。仕様●容量:500cc
REFLEX FIX クイックベース Φ200mm
PRESI¥18,980税込¥20,8781枚48日以内出荷のり式・磁気式ではない新しい自己吸着式です。REFLEXクイックベースを金属製研磨盤に貼り付けることで、耐水研磨紙、研磨クロスを繰り返し使用できます。仕様●サイズ:200mmΦアズワン品番67-3017-40
研磨スターターセット REFLEX Φ200mm 一式
PRESI¥109,800税込¥120,7801箱48日以内出荷数種類の粒度の、研磨紙と研磨クロスのセットです。仕様●サイズ:Φ200mm●耐水研磨紙:各20枚(P180、P320、P600、P1200)●研磨クロス:各2枚(RAM、TOP、NT、SUPRA)●Reflex FIXと併用して使用します。アズワン品番67-6581-64危険物の類別非危険物
REFLEX CAP 金属プレート Φ200mm 5枚
PRESI¥22,980税込¥25,2781箱(5枚)48日以内出荷REFLEX CAPは、糊付きの研磨紙・クロス・パッド等と併用することで、Reflex FIX または Reflex MAG 上での使用を可能にするベースプレートです。仕様●サイズ:Φ200mmアズワン品番67-6581-53
潤滑剤 ルブリカント REFLEX Lub 1L 1本
PRESI¥8,398税込¥9,2381本48日以内出荷ウォーターベースの潤滑剤です。スプレーボトルに入っています。仕様●LDMおよびLDPのサスペンションおよびスティックと併用します。危険等級Ⅲアズワン品番67-6582-13危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状水溶性
REFLEX MAG マグネットベース Φ200mm 1枚
PRESI¥21,980税込¥24,1781箱48日以内出荷Reflex MAGは、マグネットベースです。 PRESI以外の他のブランドのマグネット消耗品も使用することができます。仕様●サイズ:Φ200mmアズワン品番67-6581-52
SiC耐水研磨紙 REFLEX専用 Φ200mm P800 100枚入
PRESI¥45,980税込¥50,5781箱48日以内出荷SiC(炭化ケイ素)砥粒を塗布した耐水研磨紙です。 アルミ、チタン、ニッケル等の非鉄金属材料や、やわらかい樹脂・鉱物などの非金属材料にの研磨に適しています。仕様●サイズ:Φ200mm●番 手:P800●砥粒素材:SiC(炭化ケイ素)●入り数:1箱(100枚入り)●Reflex FIXと併用して使用します。アズワン品番67-6581-63
ダイヤモンドディスク TISSEDIAM Φ200mm
PRESI¥75,980~税込¥83,578~1枚24日以内出荷から48日以内出荷セラミックス、水晶、ガラスなどの硬い非金属試料の研磨に適しています。、REFLEX CAPの上に貼って使用します。、糊付き
多結晶ダイヤモンドスティック LDP
PRESI¥41,980~税込¥46,178~1本48日以内出荷無着色のウォーターベース多結晶ダイヤモンドスティックです。 硬質から非常に硬質な材料の研磨に使用可能です。 Reflex Lub(製品番号:24270)潤滑剤と合わせてご使用する事を推奨します。
単結晶ダイヤモンドスティック LDM
PRESI¥31,980~税込¥35,178~1本48日以内出荷色付きのウォーターベースの単結晶ダイヤモンドスティックです。 硬質から非常に硬質な材料の研磨に使用可能です。 Reflex Lub(製品番号:24270)潤滑剤と合わせてご使用する事を推奨します。
ダイヤモンドディスク I-MAX Φ300mm 1枚
PRESI¥129,800~税込¥142,780~1箱48日以内出荷硬質金属材料用に開発されたレジンボンドのダイヤモンドディスクです。研磨プロセス時間の削減に適しています。
研磨ディスク MED R
PRESI¥38,980~税込¥42,878~1枚48日以内出荷多結晶ダイヤモンドサスペンション、またはスーパーアブレッシブサスペンションをMED Rの上に滴下して使用します。、MED Rを使うことにより、耐水研磨紙による多段階研磨の必要がなくなるので、経費の削減になります。、MED Rはベースがレジンなので、中間仕上げ段階で研磨クロスを使用するよりも長持ちして経済的です。、表面の模様の溝加工が研削屑を外へ排出しますので、切削力が安定して持続します。、裏面は、金属プレートになっていますので、マグネットディスクに固定出来ます。