絞り込み
ブランド
- フジトク
- モノタロウ(5,941)
- MAZDA(マツダ)(215,918)
- トヨタ(138,081)
- ミツビシ(129,277)
- YAMAHA(ヤマハ)(84,606)
- エスコ(67,798)
- ホンダ(37,419)
- SMC(37,298)
- 大阪魂(19,529)
- ダイハツ(15,561)
- TRUSCO(14,171)
- ニッサン(13,761)
- cotta(13,667)
- Panasonic(パナソニック)(12,055)
- アズワン(8,701)
- EBM(江部松商事)(7,393)
- NAKANO(6,709)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5,300)
- エレコム(5,047)
- RS PRO(4,789)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
フジトク
フジトクのページです。フジトクは、測定・測量用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在293件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 フジトク |
|---|---|
| 所在地 | 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町4丁目1番3号 |
特価

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン
フジトク(15件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
サニタリー ヘルールガスケット
フジトク(12件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。形状ヘルール
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン
フジトク(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオン
フジトク(10件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状フレヤードユニオン最高使用圧力(MPa)15
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボ
フジトク(9件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状エルボ最高使用圧力(MPa)15使用流体油・蒸気・水
黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ AMF エアー抜きバルブ
フジトク(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷材質(本体)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
鋼管用 くい込み継手 S ハーフユニオン
フジトク(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から5日以内出荷優れた気密性と耐振動性があります。 溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。 シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。用途炭素鋼用継手。材質炭素鋼形状ハーフユニオン使用流体油・空気・水・蒸気
サニタリー中高圧クランプ
フジトク(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷簡単に取り付け、取り外しができます。用途配管接続する間を固定する金具。材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール
Wフェルールフィッティング U フレヤードユニオン
フジトク(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から7日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状ユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
サニタリー 低圧クランプ
フジトク(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼製高圧捻込形チーズ
フジトク(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス鋼形状チーズ最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ
フジトク¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から8日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状エルボ90°使用流体ガス・蒸気・油・水等
鋼管用 くい込み継手 J フレヤードユニオン
フジトク(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から5日以内出荷優れた気密性と耐振動性があります。 溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。 シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。用途炭素鋼用継手。材質炭素鋼形状ユニオン使用流体油・空気・水・蒸気
ステンレス鋼製高圧90°捻込形エルボ
フジトク¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス鋼形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズ
フジトク(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズ
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC ハーフユニオン
フジトク¥349~税込¥384~1個当日出荷から8日以内出荷材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)3.5