絞り込み
ブランド
- フジトク
- モノタロウ(2,919)
- 3M(スリーエム)(649)
- DAYTONA(デイトナ)(736)
- HEIKO(596)
- LAMP(スガツネ工業)(557)
- Panasonic(パナソニック)(1,400)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(666)
- SK11(955)
- TRUSCO(2,834)
- アイリスオーヤマ(543)
- アズワン(570)
- アーテック[学校教材・教育玩具](559)
- エスコ(1,941)
- エレコム(556)
- オーム電機(545)
- カクダイ(641)
- コクヨ(1,030)
- ノーブランド(643)
- マキタ(859)
- 大阪魂(1,680)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
フジトク
フジトクのページです。フジトクは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在44件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 フジトク |
|---|---|
| 所在地 | 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町4丁目1番3号 |

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン
フジトク(15件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
サニタリー ヘルールガスケット
フジトク(12件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。形状ヘルール
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン
フジトク(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオン
フジトク(10件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状フレヤードユニオン最高使用圧力(MPa)15
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボ
フジトク(9件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状エルボ最高使用圧力(MPa)15使用流体油・蒸気・水
黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ AMF エアー抜きバルブ
フジトク(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷材質(本体)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
鋼管用 くい込み継手 S ハーフユニオン
フジトク(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から5日以内出荷優れた気密性と耐振動性があります。 溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。 シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。用途炭素鋼用継手。材質炭素鋼形状ハーフユニオン使用流体油・空気・水・蒸気
サニタリー中高圧クランプ
フジトク(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷簡単に取り付け、取り外しができます。用途配管接続する間を固定する金具。材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール
Wフェルールフィッティング U フレヤードユニオン
フジトク(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から7日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状ユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
ステンレス鋼製高圧捻込形チーズ
フジトク(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス鋼形状チーズ最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
サニタリー 低圧クランプ
フジトク(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。材質ステンレス(SUS304)
鋼管用 くい込み継手 J フレヤードユニオン
フジトク(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から5日以内出荷優れた気密性と耐振動性があります。 溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。 シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。用途炭素鋼用継手。材質炭素鋼形状ユニオン使用流体油・空気・水・蒸気
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL1 ユニオンエルボ
フジトク(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手。形状ユニオンエルボ
二方ボールバルブ
フジトク(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
ステンレス鋼製高圧捻込形丸カップリング
フジトク(2件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス鋼形状カップリング最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
ステンレス鋼製高圧捻込形六角異形ニップル
フジトク(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷材質ステンレス鋼形状ニップル最高使用圧力(MPa)12接続PT(管用テーパネジ)
油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり)
フジトク(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から5日以内出荷圧力21Mpa以下に用いる油圧用管フランジです。 Oリング溝ありタイプです。材質SS400形状フランジ肉厚(mm)80最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
ステンレス鋼製高圧捻込形異径ソケット
フジトク(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス鋼形状ソケット最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
三方ボールバルブ(Lポート)
フジトク(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から4日以内出荷独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。種別Lポート材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁