カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ゴフェルテック
- SMC(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- KSフィルター(1)
- INFINEON(1)
- RS PRO(1)
「3m343」の検索結果

耐環境型加速度センサーモジュール
ゴフェルテック¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷センサーICにADXL343(アナログ・デバイセズ社)を使用した3軸加速度センサモジュールです。 インタフェースには、非常に多くのCPUサブシステムに汎用的に搭載されているI2Cを採用しています。 耐環境性能に優れる材料で、末端まで継ぎ目なくモールドガードされている耐環境型加速度センサです。 屋外や水中での使用が可能です。 完全防水 耐紫外線 耐オゾン 動作(表面)温度:-20℃~85℃ 特許出願中仕様●使用センサ:ADXL343/アナログ・デバイセズ社●測定範囲:3軸、±16G●データ取得周期:1.25ms(min)(I2C:400kHz動作時)●ケーブル:2m●動作(表面)温度:-20~85℃●動作電圧:2.0V~3.6V●消費電流:140μA●インターフェース:I2C(VDD、GND、SCL、SDA)●防水:IPX7●樹脂:ハイトレル 5557 (耐紫外線仕様) 東レ・デュポン社製アズワン品番67-8029-16