カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ゴフェルテック
- MAZDA(マツダ)(3)
- 三菱ふそう(3)
- トヨタ(3)
- 日本モレックス(molex)(1)
- ヤンマー(1)
- SAMTEC(1)
- RS PRO(1)
- セルタン(1)
「5557-20」の検索結果
特価

耐環境型温度センサーモジュール
ゴフェルテック¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷センサーICにTMP116(テキサス・インスツルメンツ社)を使用した温度センサモジュールです。 インタフェースには、非常に多くのCPUサブシステムに汎用的に搭載されているI2Cを採用しています。 耐環境性能に優れる材料で、末端まで継ぎ目なくモールドガードされている耐環境型温度センサです。 屋外や水中での使用が可能です。 完全防水 耐紫外線 耐オゾン 動作(表面)温度:-20℃~100℃ 特許取得済み 特許第7083114号仕様●使用センサ:TMP116/テキサス・インスツルメンツ社●測定範囲:-20℃~100℃●ケーブル:2m●動作(表面)温度:-20~100℃●動作電圧:1.9V~5.5V●消費電流:22μA●インターフェース:I2C(VDD、GND、SCL、SDA)●防水:IPX7●樹脂:ハイトレル 5557 (耐紫外線仕様) 東レ・デュポン社製アズワン品番67-8029-17
耐環境型加速度センサーモジュール
ゴフェルテック¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷センサーICにADXL343(アナログ・デバイセズ社)を使用した3軸加速度センサモジュールです。 インタフェースには、非常に多くのCPUサブシステムに汎用的に搭載されているI2Cを採用しています。 耐環境性能に優れる材料で、末端まで継ぎ目なくモールドガードされている耐環境型加速度センサです。 屋外や水中での使用が可能です。 完全防水 耐紫外線 耐オゾン 動作(表面)温度:-20℃~85℃ 特許出願中仕様●使用センサ:ADXL343/アナログ・デバイセズ社●測定範囲:3軸、±16G●データ取得周期:1.25ms(min)(I2C:400kHz動作時)●ケーブル:2m●動作(表面)温度:-20~85℃●動作電圧:2.0V~3.6V●消費電流:140μA●インターフェース:I2C(VDD、GND、SCL、SDA)●防水:IPX7●樹脂:ハイトレル 5557 (耐紫外線仕様) 東レ・デュポン社製アズワン品番67-8029-16