カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(449)
- オフィスサプライ(2)
- オフィス家具/清掃用品(28,689)
- 測定・測量用品(102)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(4)
- 医療・介護用品(10)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)
- アカツキ製作所(KOD)
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,169)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,179)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,403)
- 三菱電機(11,137)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,425)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(76)
グリーン購入法適合(26,524)
商品レビュー
- 以上(34)
- 以上(42)
- 以上(44)
- 以上(46)
価格
- 1,500円以下(73)
- 1,500-10,000円(587)
- 10,000-50,000円(602)
- 50,000-100,000円(3,827)
- 100,000円以上(24,415)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

丸型アイベル水平器
アカツキ製作所(KOD)(12件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷機械、機器への取り付けに最適です。用途水平測定。材質(本体)アクリル樹脂材質(気泡管)アクリル樹脂マグネットなし
丸型アイベルマグネット付水平器
アカツキ製作所(KOD)(17件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
平クロス型アイベル水平器(取付穴付)
アカツキ製作所(KOD)(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)精度0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°)感度34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm)マグネットなし
平型アイベルマグネット付水平器
アカツキ製作所(KOD)(15件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷W型気泡管(水平・垂直測定)感度0.5mm/m=0.0286°気泡管サイズ垂直(mm)Φ8×18気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25目盛幅垂直(mm)8目盛幅水平(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
アイベル・PHガタ穴付き
アカツキ製作所(KOD)(6件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。用途水平測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
角度計付丸型アイベル水平器
アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷角度計付の丸型水平器です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
スラントルール
アカツキ製作所(KOD)(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分~5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できます。 V溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。 法勾配、及び角度対照表つき。 風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。用途配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度・勾配を必要とする全ての作業に最適。サイズ95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm精度±0.5°傾斜角度目盛1目盛=1°90°-0°-90°(180°)勾配表示2分・3分・4分・5分・6分・7分・8分・1.0割・1.2割・1.5割・1.8割・2.0割・3.0割・5.0割※上記以外は商品裏面の法勾配、及び角度対照表を参照して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミレベルマグネット付
アカツキ製作所(KOD)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌日出荷見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き仕様【フレーム】箱型フレームスケールメモリ付V溝付測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱処理硬化処理マグネット付 (2ヶ所)【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入垂直測定用端面マド付精度保持耐ショック厚手端面カバー付材質アルミ精度±2.0mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°色(本体)シルバー
アイベル・マルダイガタ
アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷機械、機器への取り付けに最適です。取付穴付です。用途水平測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
コンパクトデジタル水平器
アカツキ製作所(KOD)(5件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台ほか当日出荷から14日以内出荷見やすいデジタル表示 ポケットに入るコンパクト設計 測定面マグネット&V溝付 手順簡単!自己校正機能付 2つのモード【1】角度(0.1°単位)【2】% 電源オートOFF機能3分間寸法(mm)長さ107×高さ55×厚み18材質(本体)ABS樹脂質量(g)60使用電池リチウム電池CR2032×2個
VILLAGE ネームプレート(名刺サイズ)
オカムラ(岡村製作所)¥6,998税込¥7,6981セット(10枚)3日以内出荷マグネットで簡単取付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.5×59×5.2内寸(幅W×高さH)(mm)91×55(名刺サイズ)
ユーティリティーレベル
アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷230mm・水平・垂直・45°気泡管付き水平器。職人~DIYと幅広いユーザーに使用されます。カラビナを着脱しやすい大型通し孔!。アルミ骨格で強度抜群!。強力マグネット付き。腰袋に収納しやすい流線形質量(g)150呼び寸法(mm)230感度(mm/m)0.5=0.0286°精度(mm/m)±1.5=±0.0859°RoHS指令(10物質対応)対応
アルミレベル
アカツキ製作所(KOD)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き仕様【フレーム】箱型フレームスケール目盛りつきV溝つき測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入精度保持耐ショック厚手端面カバー付材質アルミ精度±2.0mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°色(本体)シルバー
丸クロス型アイベル水平器(取付穴付)
アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷アクリル削り出し加工により精度が優れています。気泡管2軸タイプです。用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)精度1.3mm/m=0.0764°(CRTH-60は、0.5mm/m=0.0286°)感度91’/2mm(CRTH-60は、34’/2mm)マグネットなし
PSW-定規用アイベル水平器
アカツキ製作所(KOD)¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷定規がレベルになります。 アルミ・竹・プラスチック・ステンレスなどどんな定規にも使えます。寸法(mm)15×25×70感度0.5mm/m = 0.0286°寸法(Φ×mm)8×25、8×13(気泡管)RoHS指令(10物質対応)対応
角柱型アイベル水平器(取付穴付)
アカツキ製作所(KOD)¥899税込¥9891個当日出荷トラスコ品番410-0026寸法(mm)30×10×10材質(本体)アクリル樹脂質量(g)3.3精度1.33mm/m=0.0764°感度91′/2mm材質(気泡管)アクリル樹脂マグネットナシ
2軸コンパクトデジタル水平器
アカツキ製作所(KOD)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷手元で2軸数値を確認!1人でレベル出し可能!質量(g)120使用温度範囲(℃)0~+50角度の測定範囲(°)0~90×4分解能0.05°(1.0mm/m)電池単4電池×2本モード角度°mm/m、in/Fサイズ(mm)61×58×38アズワン品番64-8493-52RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth接続
D2軸精密デジタル平型水準器
アカツキ製作所(KOD)¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷2軸精密デジタル平型水準器 1台2役で低コスト化!作業効率を大幅にUP! 2軸同時測定 モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示 モバイルご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属) MEMSセンサー搭載付属品専用ケース仕様自己構成機能○材質PC ABS/アルミニウム寸法(mm)50×38×150質量(g)500電源単三電池×2本(USBにて給電可能)表示LED接続Blouetooth(15mまで)機能(モバイルアプリ)スマート2Dバブル、アングルメーター、複数のデバイス、クイックスナップ、校正使用環境温度(℃)-10~+50
アルミレベルマグネット付
アカツキ製作所(KOD)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から8日以内出荷レンズ効果で大きく見えるカマボコ型レンズ気泡管。 暗い場所でも作業ができる蓄光シート採用(水平気泡管) 水平・垂直気泡管精度補正機構つき(トルクス仕様ネジ) 精度保持耐ショック厚手端面カバーつき。 垂直測定用端面マドつき。用途鉄骨建築・スチール製品の工事施工に。種別アルミマグネット付(箱型)水平器材質アルミ
取付穴付角度計付丸台型アイベル水平器
アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から翌々日出荷機械、機器へ取り付けできる角度計です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
Iビーム型アルミレベル45°気泡管付
アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から6日以内出荷Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直、45°気泡管付。仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき種別アルミマグネット付(箱型)水平器材質アルミ精度±2.0mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°
電工用伸縮水平器
アカツキ製作所(KOD)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷エアコン取付時の据付板のレベル測定を行う際水平器を使用いたします。据付板の種類は各メーカー違い、上の画像のように水平器を置くスペースのある背板もあれば、上部に水平器を置くスペースがあるものもございます。230mmの水平器がよく使われているのですが、メーカーは腰袋に収納しやすい形状(167mm)から使用時に両サイドスライドして230mmに伸びる製品を発売いたします。測定面にマグネットが2箇所ついており、置いて使用、マグネットを使い面での使用もできます。また製品は伸ばさない状態でも使用できます。上の画像のように据付板、ドライバー、水平器、ビスなど持つものが多くなる為、本製品のようなコンパクトでマグネット付の製品は使用しやすいのが特徴になります。エアコン取付時以外でも水平器として水平のみ様々な用途で使用できる製品になります。エアコンの取り付け時、背板の水平基準面(約230mm)を十分に使って水平測定できるよう、本体左右がスライドします。ペンクリップ付で携帯に便利です。落下時に床を傷つけにくい ABS樹脂製。エアコン取り付け用の背板の水平測定、狭い場所の水平測定などに材質本 体 :ABS 樹脂精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管 : アクリル樹脂
真鍮下ゲ振
アカツキ製作所(KOD)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から8日以内出荷迅速かつ正確な求芯ができる特選品。鉄鋼先端付き。穴径(Φmm)糸通し穴:1RoHS指令(10物質対応)対応
鉄レベル
アカツキ製作所(KOD)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷フレームIビーム型フレーム、ニッケルメッキ仕上(フルメッキ)、V溝測定面材質(フレーム)鋳鉄製気泡管4本目盛入、水平精度補正機構付気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±1.50mm/m=±0.0859°以内材質(気泡管)チューブ型樹脂製気泡管RoHS指令(10物質対応)対応
平型アイベル水平器
アカツキ製作所(KOD)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷感度0.5mm/m=0.0286°気泡管W型気泡管(水平・垂直測定)気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25目盛幅水平(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
曲尺用水平器 PS-70
アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷寸法(mm)15×25×70目盛(mm)幅13感度0.5mm/m=0.0286°固定方法ボールネジ固定式気泡管Φ8×25mm取付幅(mm)溝2.2
...