アカツキ製作所(KOD)(11件のレビュー)当日出荷
0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分~5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できます。
V溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。
法勾配、及び角度対照表つき。
風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。
用途配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度・勾配を必要とする全ての作業に最適。サイズ95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm傾斜角度目盛1目盛=1°90°-0°-90°(180°)勾配表示2分・3分・4分・5分・6分・7分・8分・1.0割・1.2割・1.5割・1.8割・2.0割・3.0割・5.0割※上記以外は商品裏面の法勾配、及び角度対照表を参照して下さい。精度±0.5°RoHS指令(10物質対応)対応