カテゴリ
- オフィス家具/清掃用品(5)
- 切削工具・研磨材(1,036)
- 測定・測量用品(1)
- 作業工具/電動・空圧工具(47)
- 自動車用品(116)
- 農業資材・園芸用品(14,482)
絞り込み
ブランド
- スバル
- 大見工業
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(122)
グリーン購入法適合(2)
商品レビュー
- 以上(127)
- 以上(140)
- 以上(142)
- 以上(148)
価格
- 1,500円以下(7,132)
- 1,500-10,000円(5,323)
- 10,000-50,000円(3,100)
- 50,000-100,000円(258)
- 100,000円以上(102)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(16件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷5mm以下の金属板の穴あけに最適。材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96型TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)10使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンクNo.No.2RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(14件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷5mm以下の金属板の穴あけに最適。材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96型TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)10使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンクNo.No.2
FRPドリル
大見工業(19件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
FAホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(6件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼全長(mm)111型FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)刃長(mm)30被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材シャンク径(Φmm)10刃厚(mm)2.8
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)
大見工業(5件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤刃厚(mm)1.07
FAホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(5件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼全長(mm)111型FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)刃長(mm)30被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材シャンク径(Φmm)10刃厚(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷5mm以下の金属板の穴あけに最適。材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96型TG質量(g)120被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)10使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンクNo.No.0RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷5mm以下の金属板の穴あけに最適。材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96型TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)10使用工具電気ドリル、ボール盤有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4
E型ホールカッター(SKH51)
大見工業(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等材質センタードリル:SKH51全長(mm)79型E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等シャンク径(Φmm)10(No.1)使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
E型ホールカッター(SKH51)
大見工業(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等材質センタードリル:SKH51型E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等シャンク径(Φmm)10(No.2)使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(2件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷5mm以下の金属板の穴あけに最適。材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96型TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)10使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンクNo.No.3
FAホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼全長(mm)111型FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)刃長(mm)30被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材シャンク径(Φmm)13
FRP樹脂ビット
大見工業¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から翌々日出荷樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸CLホールカッター(コバルトバイメタル)
大見工業(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷耐久性に優れたコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃の採用でスピーディな穴あけができます。 Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズにでき、スプリングでぬけカスも排出できます。 不等分割刃の採用で、ビビりのない安定した穴あけと木材もスムーズに穴あけできます。 焼入れ処理の六角軸シャンクで充電インパクト電気ドリルにも対応します。適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル全長(mm)92刃長(mm)20被削材鉄板、アルミ、合板、石膏ボード、樹脂等、1.0mmまでのステンレスシャンク径(Φmm)6.35(六角軸)ドリル径(Φmm)5.0有効切削能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃厚(mm)1.07六角幅(mm)6.35シャンク形状六角軸
FAホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼刃数10全長(mm)111型FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)刃長(mm)30被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材シャンク径(Φmm)13刃厚(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)
大見工業¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)20
...