カテゴリ
- 切削工具(2)
- ホールソー・コアドリル(2)
絞り込み
ブランド
- 大見工業
- モノタロウ(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(436)
- オリエンタルモーター(1)
- ユニカ(5)
- 谷口工業(4)
- モトユキ(3)
- トライアルコーポレーション(2)
- イノチオアグリ株式会社(2)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- ミヤナガ(1)
- THECUT(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「育良」の検索結果

35SQクリンキーカッター
大見工業¥6,998税込¥7,6981本当日出荷特許新3分割刃によりスピーディーで長寿命です。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると、自動的にコアは排出されます。用途被削材:鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボンなどの平板、パイプ。溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番105-2969適合機種日東工器(QA-3500)、育良精機(IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB50SW)材質刃部:超硬チップ板厚(mm)最大加工:35適合電動機磁気ボール盤刃径(mm)21