カテゴリ

  • 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
  • 大見工業
  • コガネイ(150)
  • CC印(ニッカトー)(111)
  • CCS(シーシーエス)(108)
  • ダイヤトレンド(21)
  • omron(オムロン)(14)
  • GB[制御機器](12)
  • (11)
  • LINDY(10)
  • スバル(9)
  • スケーター(8)
  • イーグルクランプ(7)
  • FUJI STAR(三共理化学)(7)
  • BLACK&DECKER(7)
  • エニックス(ANYCCS)(7)
  • イマオコーポレーション(6)
  • エレコム(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • AVX(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CCS」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センターピン 大見工業センターピン大見工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
35SQクリンキーカッター(35mm厚用) 大見工業35SQクリンキーカッター(35mm厚用)大見工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
CCSQ有効切断能力(mm)35対応材質SN、SM材対応。適合材鋼板・ステンレス板など
35SQクリンキーカッター(35mm厚用) 大見工業35SQクリンキーカッター(35mm厚用)大見工業
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌々日出荷
CCSQ有効切断能力(mm)35
35SQクリンキーカッター(35mm厚用) 大見工業35SQクリンキーカッター(35mm厚用)大見工業
6,698税込7,368
1個
当日出荷
CCSQ有効切断能力(mm)35
35SQクリンキーカッター 大見工業35SQクリンキーカッター大見工業
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大35mm厚Φ35までの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。
シャンク径(Φmm)19.05適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤刃数6有効切削能力(mm)35シャンクCCSMT2S、CCSMT3S刃厚(mm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
35SQクリンキーカッター 大見工業35SQクリンキーカッター大見工業
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大35mm厚Φ35までの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。
シャンク径(Φmm)19.05適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤刃数6有効切削能力(mm)35シャンクCCSMT2S、CCSMT3S刃厚(mm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
35SQ用シャンク 大見工業35SQ用シャンク大見工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
被削材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)対応
35SQクリンキー 出サイズセット CCSQ-AS 大見工業35SQクリンキー 出サイズセット CCSQ-AS大見工業
43,980税込48,378
1箱
翌々日出荷
35mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに!・大見 35SQクリンキーカッター8本、センターピン2本の特別セット・数量限定ケース付
トラスコ品番594-2765適合機種磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤全長(mm)73加工可能板厚(mm)最大35刃径(mm)18/22/24
超硬面取りカッターS(鉄用) 大見工業超硬面取りカッターS(鉄用)大見工業
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱温度・硬度の高いコーティングで、ダクタイル鋳鉄や炭素鋼以上の硬度がある被削材向です。
用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質超硬合金+OCコート
35SQクリンキーカッター 大見工業35SQクリンキーカッター大見工業
6,698税込7,368
1個
当日出荷から4日以内出荷
OMI独自開発の特殊刃形状で、厚さ50mmの鋼板に、穴径最大35mm厚Φ35までの加工ができます。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると自動的にコアは排出されます。橋梁、建設、製缶、造船、プラント等の広い分野で威力を発揮します。
シャンク径(Φmm)19.05適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ適合機種専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、施盤、フライス盤刃数6有効切削能力(mm)35シャンクCCSMT2S、CCSMT3S刃厚(mm)3.6
35SQクリンキー ボルト下孔サイズセット CCSQ-BS 大見工業35SQクリンキー ボルト下孔サイズセット CCSQ-BS大見工業
43,980税込48,378
1箱
翌日出荷
35mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに!・大見 35SQクリンキーカッター8本、センターピン2本の特別セット・数量限定ケース付
トラスコ品番594-2766適合機種磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤全長(mm)73加工可能板厚(mm)最大35刃径(mm)14/18/22/24/25/26/28/30
35SQクリンキーカッター 大見工業35SQクリンキーカッター大見工業
6,298税込6,928
1本
当日出荷
特許新3分割刃によりスピーディーで長寿命です。センターピン方式を採用していますので、位置決めが容易で、穿孔が終わると、自動的にコアは排出されます。
用途被削材:鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボンなどの平板、パイプ。溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番105-2969適合機種日東工器(QA-3500)、育良精機(IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB50SW)材質刃部:超硬チップ板厚(mm)最大加工:35適合電動機磁気ボール盤刃径(mm)21