カテゴリ
- 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
- 大見工業
- モノタロウ(2)
- ODELIC(オーデリック)(32)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- エコデバイス(12)
- Maritime Progress(12)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- サンドビック(10)
- 三菱電機(10)
- イスカル(8)
- ワルター(8)
- 三菱マテリアル(7)
- Intel(インテル)(6)
- HotaluX(ホタルクス)(6)
- 岩崎電気(5)
- brother(ブラザー)(5)
- サンコー[日用品](5)
- 東芝ライテック(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- DAIKO(大光電機)(4)
- ブランドをもっと見る
「FCL」の検索結果

FCLホールカッター
大見工業(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。有効長(mm)3.2シャンク径(mm)6.35刃厚(mm)0.92全長(mm)109材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH51)シャンク六角軸6.35mm
ツバ無ロングFCLホールカッター
大見工業¥2,498税込¥2,7481本当日出荷ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。給排水管の穴あけに。ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに。有効長(mm)3.2シャンク径(Φmm)6.35材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)刃厚(mm)0.92
FCLホールカッター アレンジセット FCL-D
大見工業¥17,980税込¥19,7781セット翌々日出荷ツバ無しロング貫通タイプ6.35六角軸シャンク充電インパクト、電気ドリルにも対応します。CL ホールカッターの特性をそのままに、貫通シリーズとして生まれた「ツバ無しロングタイプ」のホールカッターです。内側の段もなくし、有効切削能力も39mm にアップしました。トラスコ品番212-8052セット内容Φ21、22×各1本、Φ27、33×各2本
FCLホールカッター アレンジセット FCL-C
大見工業¥17,980税込¥19,7781セット翌々日出荷ツバ無しロング貫通タイプ6.35六角軸シャンク充電インパクト、電気ドリルにも対応します。CL ホールカッターの特性をそのままに、貫通シリーズとして生まれた「ツバ無しロングタイプ」のホールカッターです。内側の段もなくし、有効切削能力も38mm にアップしました。トラスコ品番212-9609セット内容Φ21、22、27、28、33、35×各1本
FCLホールカッター アレンジセット FCL-K
大見工業¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷ツバ無しロング貫通タイプ6.35六角軸シャンク充電インパクト、電気ドリルにも対応します。CL ホールカッターの特性をそのままに、貫通シリーズとして生まれた「ツバ無しロングタイプ」のホールカッターです。内側の段もなくし、有効切削能力も40mm にアップしました。トラスコ品番212-8103セット内容Φ25、28、30、32、35、38×各1本
FCLホールカッター センタードリル FCL575 5×75
大見工業¥569税込¥6261本翌々日出荷FCLホールカッター用センタードリル 5x75その他FCLホールカッター用センタードリル 5×75トラスコ品番212-8114