カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- 大見工業
- Panasonic(パナソニック)(10)
- エコデバイス(5)
- オーム電機(2)
- HotaluX(ホタルクス)(2)
- nana(東洋印刷)(2)
- NSK(日本精工)(1)
- サンドビック(1)
- 東芝ライテック(1)
- ワルター(1)
「FCL32」の検索結果

FCLホールカッター
大見工業(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。有効長(mm)3.2シャンク径(mm)6.35刃厚(mm)0.92全長(mm)109材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH51)シャンク六角軸6.35mm