カテゴリ
- 切削工具(187)
絞り込み
ブランド
- 大見工業
- モノタロウ(8)
- Panasonic(パナソニック)(2,751)
- RS PRO(1,504)
- KEMET(1,494)
- TRACO POWER(1,068)
- VISHAY(887)
- MURATA(村田製作所)(778)
- YAGEO(729)
- SMC(707)
- ニチコン(684)
- ホンダ(658)
- ニッサン(554)
- WIDIA(518)
- XP POWER(429)
- CKD(403)
- KYOCERA AVX(399)
- 視覚デザイン研究所(378)
- 三菱マテリアル(346)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(333)
- EPCOS(313)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「VD」の検索結果

超硬Vドリル
大見工業¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から6日以内出荷ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
超硬Vドリル
大見工業¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から6日以内出荷ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
超硬Vドリル(ロング)
大見工業¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷から59日以内出荷非鉄金属の精密穴あけ用ドリルです。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H加工が一発で可能になりました。荒加工、中仕上げ、上仕上げの3工程を一度で加工可能なため、生産工程の削減に大きく貢献します。切粉の溶着を低減。加工穴精度H7、面粗度3Sを実現。(独自のジャンプ機構)。セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保(独自の刃型構造)。下穴不要でリーマ仕上が可能(下穴加工が不要です。)用途適合被削材質:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質【ドリル】超硬(K10相当)全長(mm)【OAL】110フルート長(mm)【LCF】65接続径(Φmm)【DCON】6
超硬ツイストVドリル ロングサイズ
大見工業¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。仕様右刃右ねじれ15度付属品オイルホール
超硬ツイストVドリル ショートサイズ
大見工業¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。仕様右刃右ねじれ15度付属品オイルホール
超硬ツイストVドリル ショート・ジャストサイズ
大見工業¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。仕様右刃右ねじれ15度付属品オイルホール
超硬ツイストVドリル ロング・ジャストサイズ
大見工業¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。仕様右刃右ねじれ15度付属品オイルホール
超硬Vドリル OVDS特殊サイズⅡ(0.01mmトビ)
大見工業¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷から18日以内出荷ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般RoHS指令(10物質対応)対応
超硬Vドリル OVDL特殊サイズⅠ(0.01mmトビ)
大見工業¥23,980~税込¥26,378~1本6日以内出荷ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般RoHS指令(10物質対応)対応