カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- 大見工業
- BIGM(丸山製作所)(17)
- 岩田製作所(10)
- テラモト(7)
- 日東工業(4)
- 河淳(4)
- オーム電機(3)
- シャープ(3)
- TRUSCO(3)
- ALBA(アルバ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- 神港テクノス(2)
- MCO(2)
- アルトコーポレーション(1)
- EPSON(1)
- ELPA(1)
- 京セラ(1)
- クツワ(1)
- 工進(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cl-33」の検索結果

六角軸CLホールカッター(コバルトバイメタル)
大見工業(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷耐久性に優れたコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃の採用でスピーディな穴あけができます。 Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズにでき、スプリングでぬけカスも排出できます。 不等分割刃の採用で、ビビりのない安定した穴あけと木材もスムーズに穴あけできます。 焼入れ処理の六角軸シャンクで充電インパクト電気ドリルにも対応します。適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル全長(mm)92刃長(mm)20被削材鉄板、アルミ、合板、石膏ボード、樹脂等、1.0mmまでのステンレスシャンク径(Φmm)6.35(六角軸)ドリル径(Φmm)5.0有効切削能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃厚(mm)1.07六角幅(mm)6.35シャンク形状六角軸
FCLホールカッター
大見工業(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH51)全長(mm)109有効長(mm)3.2シャンク六角軸6.35mm刃厚(mm)0.92シャンク径(mm)6.35