カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- 大見工業
- brembo(11)
- ALCANhands(8)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- ATOM(サイトウ製作所)(2)
- KSフィルター(2)
- R&G RACING PRODUCTS(2)
- Moldex(モルデックス)(1)
- ハリケーン(1)
- MKカシヤマ(1)
- プロト(1)
- Vesrah(1)
- INFINEON(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ds-0099」の検索結果

超硬Vドリル
大見工業¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から6日以内出荷ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
超硬ツイストVドリル ショートサイズ
大見工業¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。付属品オイルホール仕様右刃右ねじれ15度