カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
- 大見工業
- 大阪魂(49)
- エバオン(18)
- SMC(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- 扶桑精機(9)
- 三菱電機(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- 三木プーリ(7)
- シンエイテクノ(7)
- メディアカバーマーケット(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- HIROSE(ヒロセ電機)(5)
- MINOURA(箕浦)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- エスコ(3)
- ダイキン工業(3)
- BIG DAISHOWA(3)
- ブランドをもっと見る
「ds0030」の検索結果
特価

超硬Vドリル
大見工業¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から6日以内出荷ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
強靭鋼用ドリル(ショート・外部給油)
大見工業¥7,898税込¥8,6881本当日出荷から翌々日出荷OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。剛性があり長寿命なショートタイプです。用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質超硬合金(K10)表面処理ODコーティング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)
OMI強靭鋼用ドリル(ショート) 3D 内部給油
大見工業¥9,198税込¥10,1181本翌々日出荷OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。 また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。 剛性があり長寿命なショートタイプです。材質超硬合金(K10)被削材一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄表面処理ODコーティング加工深さ3D(刃径×3倍)
超硬ツイストVドリル ショートサイズ
大見工業¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。付属品オイルホール仕様右刃右ねじれ15度