カテゴリ
- 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
- 大見工業
- SMC(295)
- HIROSE(ヒロセ電機)(47)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(27)
- TDT(田野井)(12)
- 三木プーリ(12)
- brembo(10)
- カツイチ(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- タンガロイ(8)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- エバオン(8)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- レニショー(7)
- IDEC(和泉電気)(5)
- エスコ(4)
- ウェルチ・アレン(4)
- omron(オムロン)(3)
- サンドビック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ds011」の検索結果

超硬Vドリル
大見工業¥43,980税込¥48,3781本当日出荷から6日以内出荷ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
強靭鋼用ドリル(ショート・外部給油)
大見工業¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から翌々日出荷OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。剛性があり長寿命なショートタイプです。用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質超硬合金(K10)表面処理ODコーティング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)
OMI強靭鋼用ドリル(ショート) 3D 内部給油
大見工業¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。 また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。 剛性があり長寿命なショートタイプです。材質超硬合金(K10)被削材一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄表面処理ODコーティング加工深さ3D(刃径×3倍)
超硬ツイストVドリル ショートサイズ
大見工業¥51,980~税込¥57,178~1本翌々日出荷非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。付属品オイルホール仕様右刃右ねじれ15度