カテゴリ
- 切削工具(10)
絞り込み
ブランド
- 大見工業
- サクラクレパス(7)
- 扇工業(7)
- ギケン(4)
- カナフジ電工(3)
- オーエッチ工業(2)
- NACHI(不二越)(2)
- シライ(2)
- エスジー工業(2)
- アズワン(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- オーム電機(1)
- サンコーテクノ(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- タカチ電機工業(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- サンフレックス(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ブランドをもっと見る
「oh-100」の検索結果
特価

ヘキサゴンドリル
大見工業¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。DCコーティングにより溶着を防ぎながら切り屑をスムーズに排出します。用途非鉄金属の高速加工に仕様オイルホール材質超硬
超硬ツイストVドリル ロングサイズ
大見工業¥55,980~税込¥61,578~1本翌々日出荷非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。付属品オイルホール仕様右刃右ねじれ15度
超硬ツイストVドリル ショートサイズ
大見工業¥43,980~税込¥48,378~1本翌々日出荷非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。付属品オイルホール仕様右刃右ねじれ15度
”超硬Mドリル”(内部給油タイプ)
大見工業¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷難削材に特化した新刃型で、加工硬化を防ぎながらスムーズな切削が可能です。新溝形状で切屑をスムーズに排出します。硬度と耐酸温度に優れ、高硬度材加工、高速加工の高寿命化を可能するコーティングを採用。用途ステンレスから高硬度鋼までの難削材加工に。材質超硬耐熱温度(℃)1200
ヘキサゴンドリル
大見工業¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。用途非鉄金属の高速加工に仕様オイルホール材質超硬コーティングノンコート
強靭鋼用ドリル(レギュラー・内部給油)
大見工業¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から9日以内出荷OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。使い勝手のよい、レギュラータイプです。用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質超硬合金(K10)表面処理ODコーティング加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
OMI強靭鋼用ドリル(ショート) 3D 内部給油
大見工業¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。 また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。 剛性があり長寿命なショートタイプです。材質超硬合金(K10)被削材一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄表面処理ODコーティング加工深さ3D(刃径×3倍)
ドリルリーマ(ロング)5D 内部給油タイプ
大見工業¥39,980税込¥43,9781本59日以内出荷OMI強靭鋼用ドリルを4枚刃形状に変更し、理想的な切粉の排出を維持したまま、より高品位な仕上面粗度を実現しました。用途リーマレスで一発加工材質超硬
ドリルリーマ(レギュラー)3D 内部給油タイプ
大見工業¥29,980税込¥32,9781本59日以内出荷OMI強靭鋼用ドリルを4枚刃形状に変更し、理想的な切粉の排出を維持したまま、より高品位な仕上面粗度を実現しました。用途リーマレスで一発加工材質超硬