カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
- 大見工業
- ALPS TOOL(アルプスツール)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- WTB(1)
- オーエッチ工業(2)
- サンフレックス(1)
- ナンシン(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 日研工作所(1)
- 理研製鋼(2)
「oh-65」の検索結果
特価

超硬ツイストVドリル ロングサイズ
大見工業¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。付属品オイルホール仕様右刃右ねじれ15度
超硬ツイストVドリル ショートサイズ
大見工業¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。付属品オイルホール仕様右刃右ねじれ15度
ヘキサゴンドリル
大見工業¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。DCコーティングにより溶着を防ぎながら切り屑をスムーズに排出します。用途非鉄金属の高速加工に仕様オイルホール材質超硬
ヘキサゴンドリル
大見工業¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。用途非鉄金属の高速加工に仕様オイルホール材質超硬コーティングノンコート