カテゴリ
- 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
- 大見工業
- オザック精工(28)
- NACHI(不二越)(6)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- 扇工業(3)
- AWJ(3)
- カナフジ電工(3)
- NSK(ナカニシ)(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- サンフレックス(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- セキスイ(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ニチフ(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- FPC(1)
- 理研製鋼(1)
- ブランドをもっと見る
「oh30」の検索結果

ヘキサゴンドリル
大見工業¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。DCコーティングにより溶着を防ぎながら切り屑をスムーズに排出します。用途非鉄金属の高速加工に。仕様オイルホールトラスコ品番195-5805材質超硬切削径(Φmm)【DC】3フルート長(mm)【LCF】20
超硬ツイストVドリル ロングサイズ
大見工業¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。付属品オイルホール仕様右刃右ねじれ15度
超硬ツイストVドリル ショートサイズ
大見工業¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。付属品オイルホール仕様右刃右ねじれ15度
ヘキサゴンドリル
大見工業¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。用途非鉄金属の高速加工に。仕様オイルホールトラスコ品番195-5839材質超硬全長(mm)【OAL】50コーティングノンコート切削径(Φmm)【DC】3フルート長(mm)【LCF】20接続径(Φmm)【DCON】3
強靭鋼用ドリル(レギュラー・内部給油)
大見工業¥10,980税込¥12,0781本当日出荷OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。使い勝手のよい、レギュラータイプです。用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質超硬合金(K10)表面処理ODコーティング加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
OMI強靭鋼用ドリル(ショート) 3D 内部給油
大見工業¥9,198税込¥10,1181本翌々日出荷OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。 また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。 剛性があり長寿命なショートタイプです。材質超硬合金(K10)被削材一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄表面処理ODコーティング加工深さ3D(刃径×3倍)
ドリルリーマ(ロング)5D 内部給油タイプ
大見工業¥16,980税込¥18,6781本59日以内出荷OMI強靭鋼用ドリルを4枚刃形状に変更し、理想的な切粉の排出を維持したまま、より高品位な仕上面粗度を実現しました。用途リーマレスで一発加工材質超硬
ドリルリーマ(レギュラー)3D 内部給油タイプ
大見工業¥13,980税込¥15,3781本59日以内出荷OMI強靭鋼用ドリルを4枚刃形状に変更し、理想的な切粉の排出を維持したまま、より高品位な仕上面粗度を実現しました。用途リーマレスで一発加工材質超硬