カテゴリ

  • 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
  • 大見工業
  • オザック精工(28)
  • NACHI(不二越)(6)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • 扇工業(3)
  • AWJ(3)
  • カナフジ電工(3)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • サンフレックス(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • セキスイ(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • ニチフ(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • FPC(1)
  • 理研製鋼(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oh30」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘキサゴンドリル 大見工業

    ヘキサゴンドリル

    大見工業
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。DCコーティングにより溶着を防ぎながら切り屑をスムーズに排出します。
    用途非鉄金属の高速加工に。仕様オイルホールトラスコ品番195-5805材質超硬切削径(Φmm)【DC】3フルート長(mm)【LCF】20
  • 超硬ツイストVドリル ロングサイズ 大見工業

    超硬ツイストVドリル ロングサイズ

    大見工業
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
    用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。付属品オイルホール仕様右刃右ねじれ15度
  • 超硬ツイストVドリル ショートサイズ 大見工業

    超硬ツイストVドリル ショートサイズ

    大見工業
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
    用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。付属品オイルホール仕様右刃右ねじれ15度
  • ヘキサゴンドリル 大見工業

    ヘキサゴンドリル

    大見工業
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。
    用途非鉄金属の高速加工に。仕様オイルホールトラスコ品番195-5839材質超硬全長(mm)【OAL】50コーティングノンコート切削径(Φmm)【DC】3フルート長(mm)【LCF】20接続径(Φmm)【DCON】3
  • 強靭鋼用ドリル(レギュラー・内部給油) 大見工業

    強靭鋼用ドリル(レギュラー・内部給油)

    大見工業
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。使い勝手のよい、レギュラータイプです。
    用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質超硬合金(K10)表面処理ODコーティング加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
  • OMI強靭鋼用ドリル(ショート) 3D 内部給油 大見工業

    OMI強靭鋼用ドリル(ショート) 3D 内部給油

    大見工業
    9,198税込10,118
    1本
    翌々日出荷
    OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。 また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。 剛性があり長寿命なショートタイプです。
    材質超硬合金(K10)被削材一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄表面処理ODコーティング加工深さ3D(刃径×3倍)
  • ドリルリーマ(ロング)5D 内部給油タイプ 大見工業

    ドリルリーマ(ロング)5D 内部給油タイプ

    大見工業
    16,980税込18,678
    1本
    59日以内出荷
    OMI強靭鋼用ドリルを4枚刃形状に変更し、理想的な切粉の排出を維持したまま、より高品位な仕上面粗度を実現しました。
    用途リーマレスで一発加工材質超硬
  • ドリルリーマ(レギュラー)3D 内部給油タイプ 大見工業

    ドリルリーマ(レギュラー)3D 内部給油タイプ

    大見工業
    13,980税込15,378
    1本
    59日以内出荷
    OMI強靭鋼用ドリルを4枚刃形状に変更し、理想的な切粉の排出を維持したまま、より高品位な仕上面粗度を実現しました。
    用途リーマレスで一発加工材質超硬
  • OMI強靭鋼用ドリル(ロング)7D 大見工業

    OMI強靭鋼用ドリル(ロング)7D

    大見工業
    13,980税込15,378
    1本
    59日以内出荷
ドリルカテゴリ