カテゴリ

  • 切削工具(1,013)
  • 作業工具(32)
  • 研磨材(24)
  • 空圧工具(9)
  • 電動工具(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 測定用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 大見工業
  • モノタロウ(35)
  • 大阪魂(26,751)
  • メディアカバーマーケット(7,779)
  • 三菱ふそう(6,017)
  • ホンダ(4,336)
  • トヨタ(1,868)
  • MAZDA(マツダ)(1,802)
  • ミツビシ(1,435)
  • サンエス(1,420)
  • 大塚刷毛製造(1,140)
  • ニッサン(867)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(739)
  • OHSATO(大里)(666)
  • エレコム(645)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(571)
  • オオサキメディカル(553)
  • 大阪ケミカル(514)
  • YELLOTOOLS(473)
  • goot(太洋電機産業)(463)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(123)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oo」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,091件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(16件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    5mm以下の金属板の穴あけに最適。
    材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)10使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンクNo.No.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(14件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    5mm以下の金属板の穴あけに最適。
    材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)10使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンクNo.No.2
  • FRPドリル 大見工業

    FRPドリル

    大見工業(19件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
    適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
  • FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    FAホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
    適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼全長(mm)111FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)刃長(mm)30被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材シャンク径(Φmm)10刃厚(mm)2.8
  • バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業

    バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

    大見工業(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤刃厚(mm)1.07
  • FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    FAホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(5件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
    適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼全長(mm)111FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)刃長(mm)30被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材シャンク径(Φmm)10刃厚(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    5mm以下の金属板の穴あけに最適。
    材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96TG質量(g)120被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)10使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンクNo.No.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    5mm以下の金属板の穴あけに最適。
    材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)10使用工具電気ドリル、ボール盤有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4
  • E型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    E型ホールカッター(SKH51)

    大見工業(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
    用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等材質センタードリル:SKH51全長(mm)79E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等シャンク径(Φmm)10(No.1)使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
  • E型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    E型ホールカッター(SKH51)

    大見工業(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
    用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等材質センタードリル:SKH51E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等シャンク径(Φmm)10(No.2)使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
  • センタードリル 大見工業

    センタードリル

    大見工業(1件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    SLホールカッター用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    5mm以下の金属板の穴あけに最適。
    材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)10使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンクNo.No.3
  • FRP樹脂ビット 大見工業

    FRP樹脂ビット

    大見工業
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
    用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸CLホールカッター(コバルトバイメタル) 大見工業

    六角軸CLホールカッター(コバルトバイメタル)

    大見工業(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久性に優れたコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃の採用でスピーディな穴あけができます。 Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズにでき、スプリングでぬけカスも排出できます。 不等分割刃の採用で、ビビりのない安定した穴あけと木材もスムーズに穴あけできます。 焼入れ処理の六角軸シャンクで充電インパクト電気ドリルにも対応します。
    適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル全長(mm)92刃長(mm)20被削材鉄板、アルミ、合板、石膏ボード、樹脂等、1.0mmまでのステンレスシャンク径(Φmm)6.35(六角軸)ドリル径(Φmm)5.0有効切削能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃厚(mm)1.07六角幅(mm)6.35シャンク形状六角軸
  • FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    FAホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
    適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼全長(mm)111FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)刃長(mm)30被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材シャンク径(Φmm)13
  • タケノコドリル 大見工業

    タケノコドリル

    大見工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    コバルトハイスを使用していますので、非常に耐久性があります。チタンコーティング仕様品は、切り屑の容着を防ぎ安定俊足連続作業ができます。(切り屑の容着は切削能力を著しく低下させます。)。レーザーマーキングでの寸法表示ですので、穴寸法を間違える心配がありません。先端角度は120度でステンレスにも対応しています。更にシンニング加工にてチゼルポイントを狭く鋭利にしていますのでポンチ不要、一発で位置決めできます。1本でいろいろなサイズの穴あけ、面取りができます。ゴールドタイプ
    適合機種電気ドリル、ボール盤
  • FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    FAホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
    適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼刃数10全長(mm)111FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)刃長(mm)30被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材シャンク径(Φmm)13刃厚(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業

    バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

    大見工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)20
  • FCLホールカッター 大見工業

    FCLホールカッター

    大見工業(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。
    用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH51)全長(mm)109有効長(mm)3.2シャンク六角軸6.35mm刃厚(mm)0.92シャンク径(mm)6.35
  • 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    5mm以下の金属板の穴あけに最適。
    材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)13使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンクNo.No.4
  • FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    FRPホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。
    適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等全長(mm)111.7FRP有効切断能力(mm)40刃長(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。シャンク径(Φmm)10(No.2)刃厚(mm)3.5
  • タケノコドリル ちょいタケ 大見工業

    タケノコドリル ちょいタケ

    大見工業
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    使いやすい,すぐに取り出せる!。気軽に穴あけ,気軽にバリ取り,付属のホルダーで手軽に持ち運び!
    段数6有効切削能力(mm)鉄板、アルミ板、木材(2程度)シャンク径6.35六角軸
  • 35SQクリンキーカッター(35mm厚用) 大見工業

    35SQクリンキーカッター(35mm厚用)

    大見工業
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CCSQ有効切断能力(mm)35
  • シメールNeo Pクランパー 大見工業

    シメールNeo Pクランパー

    大見工業
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    ワイヤーやビニール、ナイロンロープを掴んでもすべりにくい作りになっています。
    用途シメール用。トラスコ品番403-0285材質SS400、SWICF、S45C、SWP、FCD600、SCM415張線能力(kg)500掴線能力Φ1.5~10(mm)破断荷重(kN)ロープ:6
  • FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    FAホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(9件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。(Φ15~17mmには付いていません)
    適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼刃数4全長(mm)111FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)刃長(mm)30被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材シャンク径(Φmm)10刃厚(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pクランパー4型 大見工業

    Pクランパー4型

    大見工業
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    適合番線、鉄棒、ロープ、鋼熱線質量(kg)1.1張線能力(kg)1000掴線能力5~20
  • 25SQハイスカッター 大見工業

    25SQハイスカッター

    大見工業(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    刃数4質量(g)90シャンク径(Φmm)19.05適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅刃厚T(mm)3.5入数5
  • FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    FAホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(3件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
    適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼全長(mm)111FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)刃長(mm)30被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材シャンク径(Φmm)10刃厚(mm)2.8
  • DHSホールカッター 大見工業

    DHSホールカッター

    大見工業(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    デュアルホールカッターの六角軸シャンクタイプです。40mmのロング刃長です。複合材も一発で穴あけができます。
    用途被削材:鉄板、ステンレス、木材、複合材など。有効切削能力:金属1mm、木材40mm材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)40刃厚(mm)3
  • 超硬用センタードリル 大見工業

    超硬用センタードリル

    大見工業(1件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    鋼板、ステンレス等の穴あけに最適。
    用途被削材:ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等。全長(mm)60
  • 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    5mm以下の金属板の穴あけに最適。
    材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4
  • スパイラルタケノコドリル 大見工業

    スパイラルタケノコドリル

    大見工業(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    独自開発のスパイラル刃形状でスクイ角度を従来のストレート刃に比べ大幅に増やすことにより、刃寿命と切れ味が格段に向上しました。本体材質はHSCO鋼(コバルトハイス)を採用しました。HSS鋼に比べ耐磨耗性・耐熱性にたいへん優れています。シャンク部は自社焼入れ技術により、たいへん丈夫になっており充電ドリル・電気ドリル兼用できます。先端はシンニング加工にてポンチ不要です。1本でいろいろなサイズの穴あけ、穴拡大、面取りができます。
    有効切削能力(mm)鉄板・アルミ:2厚程度ステンレス:1厚木材・樹脂:3.5~4厚段幅(mm)4
  • ツバ無ロングFCLホールカッター 大見工業

    ツバ無ロングFCLホールカッター

    大見工業
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。
    用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。給排水管の穴あけに。ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに。材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)3.2刃厚(mm)0.92
  • E型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    E型ホールカッター(SKH51)

    大見工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
    用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等材質センタードリル:SKH51全長(mm)84E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
  • バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業

    バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

    大見工業(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
  • バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業

    バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

    大見工業(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等全長(mm)122SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。シャンク径(Φmm)12(No.7)使用工具電気ドリル、ボール盤有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
  • FZカッター・ステンレス用 チップソー 大見工業

    FZカッター・ステンレス用 チップソー

    大見工業
    7,698税込8,468
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    OMI独自の特殊刃形と特殊サーメットチップの採用で、難削材のステンレス切断に最適です。 台金は断続切削ショックに強く強靱です。
    適合防塵丸のこ、低速切断機(1500r.p.m以下)
  • タケノコドリル 大見工業

    タケノコドリル

    大見工業(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    コバルトハイスを使用していますので、非常に耐久性があります。レーザーマーキングでの寸法表示ですので、穴寸法を間違える心配がありません。先端角度は120度でステンレスにも対応しています。更にシンニング加工にてチゼルポイントを狭く鋭利にしていますのでポンチ不要、一発で位置決めできます。1本でいろいろなサイズの穴あけ、面取りができます。シルバータイプ
    適合機種電気ドリル、ボール盤材質コバルトハイス
  • ドリルチャック延長棒 大見工業

    ドリルチャック延長棒

    大見工業
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    刃物、ビットを450mm延長します。デッキプレートのインサート下穴あけや、障害物などがある場合に威力を発揮します。逆転対応、ドリルチャック部の交換が可能です。
    用途高所や手元から離れた場所などの穴あけに。
  • FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    FRPホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
    適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等全長(mm)111.7FRP有効切断能力(mm)40刃長(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5外接円10.0
関連キーワード
...