カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- 大見工業
- MIWA(8)
- 555(スリーファイブ)(3)
- 美和ロック(2)
- LIVRE(リブレ)(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- 重松製作所(1)
- タンガロイ(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 日研工作所(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ピカコーポレイション(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- クルーズ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- ホシモト(1)
- Vesrah(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sl-77」の検索結果

バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)
大見工業(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から4日以内出荷独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等全長(mm)122型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。シャンク径(Φmm)12(No.7)使用工具電気ドリル、ボール盤有効長(最大切り込み深さ)(mm)27