カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- 大見工業
- brembo(10)
- コーコス信岡(4)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- コクヨ(1)
- サンワサプライ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- セメダイン(1)
- タンガロイ(1)
- ナカバヤシ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 日研工作所(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- YAZAWA[安全靴・作業靴](1)
- GMB(1)
- クマザキエイム(1)
- 吉川化成(1)
- Vesrah(1)
- EATON(イートン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sl-91」の検索結果

バイメタルSLホールカッター(コバルトバイメタル)
大見工業¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷刃部には、OMI独自開発のコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃を採用、無理のないシャープな穴あけができます。ドリルにセットされているスプリングは切屑を自動排除します。バイメタルでロング刃長のため、鉄板の他にパイプ、木材、合成樹脂と幅広い分野の穴あけができます。適合機種電気ドリル、ボール盤寸法L(mm)100溝長(mm)50被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石膏ボード、塩ビ、鋼管、塩ビ管等、1.0mmまでのステンレスシャンク径(Φmm)13.0(NO.7)ドリル長(mm)85寸法L1(mm)47ドリル径(Φmm)8寸法A(mm)28ねじ径(mm)M16P=1.5有効切削能力(mm)3.2(木材、合成樹脂のは刃長の長さ、3.2mm以上の切削はスプリングをはずしてください。)寸法L2(mm)38刃厚(mm)2.07(あさり含む)1.07(あさりなし)寸法L3(mm)27ドリルチャックd(mm)13ホロセット(mm)6×6外接円12.0RoHS指令(10物質対応)対応