カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- 大見工業
- TRUSCO(9)
- アトムリビンテック(9)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- サカエ(4)
- 未来工業(4)
- パトライト(PATLITE)(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- EverGreen INTERNATIONAL(1)
「tks-s」の検索結果

スパイラルタケノコドリル用ストッパー用ストッパー
大見工業¥4,798税込¥5,2781本9日以内出荷タケノコドリル用ストッパーです。同じ穴径での連続作業が可能です。位置調整もネジを緩めるだけで簡単です。任意のサイズでの穴あけが可能になります。用途TKS422EG、D4-22S用。付属品六角レンチ(2.5mm)トラスコ品番257-2695材質本体:炭素鋼全長(mm)87シャンク形状六角軸(6.35mm)穴あけ寸法(Φmm)切削可能穴径(mm):4、6、8、10、12、14、16、18、20、22シャンク径(mm)6.35