カテゴリ

  • 切削工具(420)
絞り込み
ブランド
  • 大見工業
  • モノタロウ(37)
  • メディアカバーマーケット(1,088)
  • 三ツ星ベルト(703)
  • RS PRO(535)
  • (480)
  • UVEX(ウベックス)(369)
  • オカムラ(岡村製作所)(264)
  • Festo(260)
  • ホンダ(258)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(220)
  • 亀島商店(199)
  • TRUSCO(150)
  • エスコ(149)
  • AC-PERFORMANCELINE(124)
  • カーシーカシマ(120)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(108)
  • 富士電機(103)
  • CAPTAIN STAG(100)
  • アズワン(94)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uv」の検索結果

420件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬Vドリル 大見工業

    超硬Vドリル

    大見工業
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
  • 超硬Vドリル 大見工業

    超硬Vドリル

    大見工業
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
  • 超硬Vリーマ 大見工業

    超硬Vリーマ

    大見工業
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
    仕様ショートサイズ
  • 超硬Vリーマ 大見工業

    超硬Vリーマ

    大見工業
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊先端形状により加工位置精度確保に優れています。独自の6枚刃溝構造により切り粉の溶着を低減します。(刃径3mm、4mmは4枚刃)独自のジャンプ機構により加工穴精度H7、面粗度3Sを実現しました。セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保します。下穴加工が必要です。(下穴ドリル径:刀径 -1mm MAX)
    用途被削材:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • 超硬Vドリル 2 大見工業

    超硬Vドリル 2

    大見工業
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番358-4057
  • 超硬Vリーマ 2 大見工業

    超硬Vリーマ 2

    大見工業
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番358-0914
  • 超硬Vドリル 1.5 大見工業

    超硬Vドリル 1.5

    大見工業
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番356-1959
  • 超硬Vドリル 2.5 大見工業

    超硬Vドリル 2.5

    大見工業
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番358-0929
  • 超硬Vドリル 2.2 大見工業

    超硬Vドリル 2.2

    大見工業
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番356-3672
  • 超硬Vリーマ 2.7 大見工業

    超硬Vリーマ 2.7

    大見工業
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番357-9320
  • 超硬Vドリル 1.9 大見工業

    超硬Vドリル 1.9

    大見工業
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番356-5150
  • 超硬Vドリル(ロング) 大見工業

    超硬Vドリル(ロング)

    大見工業
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷から59日以内出荷
    非鉄金属の精密穴あけ用ドリルです。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H加工が一発で可能になりました。荒加工、中仕上げ、上仕上げの3工程を一度で加工可能なため、生産工程の削減に大きく貢献します。切粉の溶着を低減。加工穴精度H7、面粗度3Sを実現。(独自のジャンプ機構)。セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保(独自の刃型構造)。下穴不要でリーマ仕上が可能(下穴加工が不要です。)
    用途適合被削材質:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質【ドリル】超硬(K10相当)全長(mm)【OAL】110フルート長(mm)【LCF】65接続径(Φmm)【DCON】6
  • 超硬Vリーマ(ロング) 大見工業

    超硬Vリーマ(ロング)

    大見工業
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    加工位置精度確保に優れています(特殊先端形状)。切粉の溶着を低減(独自の6枚刃溝構造)。加工穴精度H7、面粗度3Sを実現。(独自のジャンプ機構)。セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保(独自の刃型構造)。※下穴加工が必要です。(下穴ドリル径 -1mm MAX)
    用途適合被削材質:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル鋳鉄(FCD)トラスコ品番807-9648材質【リーマ】超硬(K10相当)
  • 超硬Vリーマ 大見工業

    超硬Vリーマ

    大見工業
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
    仕様ロングサイズ材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • 超硬Vドリル OVDS特殊サイズⅡ(0.01mmトビ) 大見工業

    超硬Vドリル OVDS特殊サイズⅡ(0.01mmトビ)

    大見工業
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷から18日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬Vリーマ OVRS特殊サイズⅡ(0.01mmトビ) 大見工業

    超硬Vリーマ OVRS特殊サイズⅡ(0.01mmトビ)

    大見工業
    54,980税込60,478
    1本
    6日以内出荷
    リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
    仕様ショートサイズ
  • 超硬Vドリル OVDL特殊サイズⅠ(0.01mmトビ) 大見工業

    超硬Vドリル OVDL特殊サイズⅠ(0.01mmトビ)

    大見工業
    23,980税込26,378
    1本
    6日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬Vリーマ 1 大見工業

    超硬Vリーマ 1

    大見工業
    26,980税込29,678
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番357-6203
  • 超硬Vドリル 1 大見工業

    超硬Vドリル 1

    大見工業
    26,980税込29,678
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番356-5213
  • 超硬Vリーマ 2.4 大見工業

    超硬Vリーマ 2.4

    大見工業
    23,980税込26,378
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番356-3657
  • 超硬Vリーマ 1.9 大見工業

    超硬Vリーマ 1.9

    大見工業
    26,980税込29,678
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番358-2524
  • 超硬Vリーマ 1.8 大見工業

    超硬Vリーマ 1.8

    大見工業
    26,980税込29,678
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番358-0935
  • 超硬Vリーマ 1.6 大見工業

    超硬Vリーマ 1.6

    大見工業
    26,980税込29,678
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番357-7765
  • 超硬Vドリル 1.7 大見工業

    超硬Vドリル 1.7

    大見工業
    26,980税込29,678
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番358-0937
  • 超硬Vドリル 2.1 大見工業

    超硬Vドリル 2.1

    大見工業
    23,980税込26,378
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番358-2489
  • 超硬Vドリル 2.3 大見工業

    超硬Vドリル 2.3

    大見工業
    23,980税込26,378
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番356-3676
  • 超硬Vドリル 1.1 大見工業

    超硬Vドリル 1.1

    大見工業
    26,980税込29,678
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番358-2531
  • 超硬Vリーマ 2.9 大見工業

    超硬Vリーマ 2.9

    大見工業
    23,980税込26,378
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番357-9312
  • 超硬Vリーマ 2.5 大見工業

    超硬Vリーマ 2.5

    大見工業
    23,980税込26,378
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番356-3659
  • 超硬Vリーマ 2.2 大見工業

    超硬Vリーマ 2.2

    大見工業
    23,980税込26,378
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番358-2535
  • 超硬Vリーマ 1.2 大見工業

    超硬Vリーマ 1.2

    大見工業
    26,980税込29,678
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番358-2454
  • 超硬Vドリル 2.9 大見工業

    超硬Vドリル 2.9

    大見工業
    23,980税込26,378
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番356-1874
  • 超硬Vドリル 2.7 大見工業

    超硬Vドリル 2.7

    大見工業
    23,980税込26,378
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番358-4084
  • 超硬Vドリル 2.4 大見工業

    超硬Vドリル 2.4

    大見工業
    23,980税込26,378
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番358-2506
  • 超硬Vリーマ 9.02 大見工業

    超硬Vリーマ 9.02

    大見工業
    32,980税込36,278
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番358-2461
  • 超硬Vリーマ 7.02 大見工業

    超硬Vリーマ 7.02

    大見工業
    22,980税込25,278
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番358-5690
  • 超硬Vリーマ 7.01 大見工業

    超硬Vリーマ 7.01

    大見工業
    22,980税込25,278
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番358-4091
  • 超硬Vリーマ 5.01 大見工業

    超硬Vリーマ 5.01

    大見工業
    19,980税込21,978
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番357-6136
  • 超硬Vリーマ 4.02 大見工業

    超硬Vリーマ 4.02

    大見工業
    19,980税込21,978
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番358-5702
  • 超硬Vリーマ 3.03 大見工業

    超硬Vリーマ 3.03

    大見工業
    18,980税込20,878
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番358-5687
uv塗料特集
  • おすすめ人気ランキング
  • uv塗料