絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ミネベアミツミ

ミネベアミツミのページです。ミネベアミツミは、測定・測量用品、メカニカル部品/機構部品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在39件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル指示計|デジタルインジケータ CSD-701Cシリーズ ミネベアミツミデジタル指示計|デジタルインジケータ CSD-701Cシリーズミネベアミツミ
45,980税込50,578
1個
当日出荷
従来製品CSD-701Bを上回る基本特性:お求めやすさはそのままに、基本特性はミドルスペック相当を実現しました。特に温度特性が大幅に改善したことで、外気温の影響を受け難く、年間を通じて正確な計量を行います。汎用性アップ:入力範囲の拡大により、引張方向(マイナス)の荷重も計測できるようになりました。サンプリング速度が最大100回/sまで選択可能となり、フィルターの調整幅も拡張したため、条件の異なるさまざまなアプリケーションに適用できます。48mm×96mmのコンパクトサイズピークホールド機能付350Ωひずみゲージ式変換器(ロードセル)を4台まで接続可能保護等級:IP65相当豊富な出力インターフェイス(オプション):出力インターフェイスは、標準で電圧出力を装備しています。オプションとして電流出力への変更が可能です。デジタルインターフェイスは、従来製品同様、RS-232C、RS-422/485、BCD出力、シリアルインターフェイスの4種類を用意しましたので、CSD-701Bからの置き換えが可能です。USBインターフェイスを追加、EzCTS(別売)対応可能:新たにUSBインターフェイスを追加したことで、EzCTS(別売)が対応可能になりました。EzCTSはコミュニケーションツールの統合ソフトウエアです。インジケータの各種設定をパソコンからの読み出しや書き込みによってスピーディに実現できます。多数のインジケータを同じ設定にしたい時や、設定を復元したいときに、管理しているデータで簡単に行うことができます。従来製品同様 DC電源タイプを用意:電源電圧 DC12V~24V 対応の CSD701C-P67 を用意しました。ご使用のシステムの電源事情に合わせて、標準品(電源AC100V~240V)のいずれかを選択してください。
取付方式パネル取付入力種類ロードセルアナログ出力【オプション】電圧出力:±5V(標準)電源電圧(V)AC100~240(標準)/DC12~24(オプション)表示桁数5
変換器用デジタル指示計 ミネベアミツミ変換器用デジタル指示計ミネベアミツミ
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
96mm×96mmのひずみゲージ式変換器用デジタルインジケータ。ピークホールド機能付。CC-Linkインターフェイス対応。(別売品)CEマーク適合品。保護等級:IP65相当(パネルマウントパッキン装着時のフロントパネルのみ)簡単なキー操作で校正が行える「簡単校正機能」を搭載。
その他【CHECK】約0.3mV/V(約0mV/V~2.4mV/Vの範囲を0.1mV/V刻みで設定可)質量(g)約500(別売品含まず)電源【ブリッジ】DC5V±0.25V 60mA以内(DC2.5V切換可)消費電力約13.5VA(オプションあり、AC230Vにて)約9.0VA(オプションあり、AC100Vにて)表示【回数】4回/s(20回/s、50回/s、100回/s切換可)【荷重】赤色7セグメントLED 文字高17mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×129.5(突起部含まず)分解能【出力】約1/12 000電源電圧(V)AC100~240 50/60Hz(許容可変範囲:AC85~264)保護等級IP65相当(付属のパネルマウントパッキンを装着して取付時のフロントパネルのみ)機能ゼロトラッキング、デジタルローパスフィルター、デジタルフィルター、安定化フィルター、簡単校正、校正データ切換え、コンパレーター銘柄切換え、通信校正、CHECK値、HOLD対象切換え、キーロック、デジタルピークホールド、アナログピークホールド、モニターモード、【コンパレーター】設定値 : - 99 999~99 999設定数 : SO、S1、S2 3点 ※「S0」はファンクション設定によるコンパレーター変換回数 : A/Dサンプリングに同期出力範囲DC±10V負荷抵抗5kΩ以上(ファンクションにてF.S.設定)表示範囲-99 999~99 999サンプリング【A/D】10回/s、20回/s、50回/s、100回/s、200回/s外部制御機能ZERO、PEAK/TRACK/A/Z、HOLD、RESET/A/ZOFF、SEL.1、SEL.2使用温湿度範囲【温度】-10~50℃【湿度】85%RH以下(結露なきこと)非直線性表示0.01%F.S.、出力0.05%F.S.、出力0.04%F.S.入力ノイズトラッキング:±0.2uVp-p以下、アナログピークホールド:±0.6uVp-p以下(各種フィルターデフォルト設定にて)入力フィルタートラッキング:デジタルローパスフィルター0.1~20.0Hz(0.1Hz刻みで調整可)、アナログピークホールド:アナログローパスフィルター2Hz、10Hz、100Hz、2kHz入力範囲±3.1mV/V 入力にてF.S.設定可能(ブリッジ電源 DC5Vの時)出力数4回/s、20回/s、50回/s、100回/s切換可 (A/Dサンプリングに同期)
システムリセット用IC 4.2V ミネベアミツミシステムリセット用IC 4.2Vミネベアミツミ
289税込318
1個
4日以内出荷
検出電圧(V)4.2動作温度範囲(℃)‐20~+75パッケージSOT-25A出力遅延時間(ms)100
ロードセル 圧縮型・ダブルコンベックス型 CC010シリーズ ミネベアミツミロードセル 圧縮型・ダブルコンベックス型 CC010シリーズミネベアミツミ
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
精密圧縮型ロードセルで、耐環境性に優れるオールステンレス製です。
質量(kg)5
システムリセット用IC 2.7V ミネベアミツミシステムリセット用IC 2.7Vミネベアミツミ
289税込318
1個
4日以内出荷
検出電圧(V)2.7動作温度範囲(℃)‐20~+75パッケージSOT-25A出力遅延時間(ms)100
システムリセット用IC 4.5V ミネベアミツミシステムリセット用IC 4.5Vミネベアミツミ
289税込318
1個
4日以内出荷
検出電圧(V)4.5動作温度範囲(℃)‐20~+75パッケージSOT-25A
デジタルインジケイ ミネベアミツミデジタルインジケイミネベアミツミ
89,980税込98,978
1個
80日以内出荷
・JIS B7611-2:2009附属書C(環境試験レベルH)適合3級6000目量・文字高11.55mmの蛍光表示管による明瞭な計量値表示。・RS-485インターフェイスと2線式シリアルインターフェイスを標準装備。・CEマーク適合品。・保護等級:IP65・ワイド電源対応。・機器設定ソフトウェアEzCTS対応(別売品)
仕様アナログフィルター:2、4、6、8、10Hzより選択(アナログフィルタ、デジタルフィルタ、安定化フィルタデフォルト設定にて)適合変換器:ひずみゲージ式変換器(350Ω)6台まで並列接続可能質量(kg)約1.0電源ブリッジ電源:DC10V±0.5V(5V、2.5V) 180mA以内、リモートセンシング付電源電圧(V)AC100~AC240(許容可変範囲AC85~AC264)、50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×146.7(突起部含まず)入力感度0.2μV/d以上(d=最小目盛)温度の影響零点±0.2μV/℃、感度±0.0015%F.S./℃、(入力感度0.2μV/d以上にて校正時)非直線性0.01%F.S.入力ノイズ±0.2μVp-p以下(アナログフィルタ、デジタルフィルタ、安定化フィルタデフォルト設定にて)ゼロ調整範囲±2.5mV/V入力範囲-3.1mV/V~3.1mV/V
デジタルピークホルダー CSD-827Dシリーズ ミネベアミツミデジタルピークホルダー CSD-827Dシリーズミネベアミツミ
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
アナログ出力電流出力入力外部制御:無電圧入力タイプインターフェイスRS-422/485信号入力電圧入力
デジタルピークホルダー CSD-822Dシリーズ ミネベアミツミデジタルピークホルダー CSD-822Dシリーズミネベアミツミ
92,980税込102,278
1個
5日以内出荷
・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
アナログ出力電流出力入力外部制御:無電圧入力タイプインターフェイスオプションインターフェイスなし信号入力電圧入力
デジタルピークホルダー CSD-824Dシリーズ ミネベアミツミデジタルピークホルダー CSD-824Dシリーズミネベアミツミ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
アナログ出力電圧出力入力外部制御:無電圧入力タイプインターフェイスオプションインターフェイスなし信号入力通常品(ひずみゲージ式変換器接続)
デジタルピークホルダー CSD-821Dシリーズ ミネベアミツミデジタルピークホルダー CSD-821Dシリーズミネベアミツミ
86,980税込95,678
1個
5日以内出荷
・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
アナログ出力電圧出力入力外部制御:無電圧入力タイプインターフェイスオプションインターフェイスなし信号入力通常品(ひずみゲージ式変換器接続)
デジタルピークホルダー CSD-828Dシリーズ ミネベアミツミデジタルピークホルダー CSD-828Dシリーズミネベアミツミ
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
アナログ出力電流出力入力外部制御:無電圧入力タイプインターフェイスオプションインターフェイスなし信号入力通常品(ひずみゲージ式変換器接続)
デジタルピークホルダー CSD-819Dシリーズ ミネベアミツミデジタルピークホルダー CSD-819Dシリーズミネベアミツミ
149,800税込164,780
1個
30日以内出荷
・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
アナログ出力電流出力入力外部制御:無電圧入力タイプインターフェイスRS-422/485信号入力通常品(ひずみゲージ式変換器接続)
デジタルピークホルダー CSD-830Dシリーズ ミネベアミツミデジタルピークホルダー CSD-830Dシリーズミネベアミツミ
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
アナログ出力電流出力入力外部制御:無電圧入力タイプインターフェイスRS-232C信号入力電圧入力
デジタルピークホルダー CSD-820Dシリーズ ミネベアミツミデジタルピークホルダー CSD-820Dシリーズミネベアミツミ
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
アナログ出力電圧出力入力外部制御:無電圧入力タイプインターフェイスRS-232C信号入力通常品(ひずみゲージ式変換器接続)
デジタルピークホルダー CSD-825Dシリーズ ミネベアミツミデジタルピークホルダー CSD-825Dシリーズミネベアミツミ
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
アナログ出力電流出力入力外部制御:無電圧入力タイプインターフェイスRS-232C信号入力通常品(ひずみゲージ式変換器接続)
デジタルピークホルダー CSD-826Dシリーズ ミネベアミツミデジタルピークホルダー CSD-826Dシリーズミネベアミツミ
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
アナログ出力電圧出力入力外部制御:無電圧入力タイプインターフェイスRS-232C信号入力電圧入力
デジタルピークホルダー CSD-823Dシリーズ ミネベアミツミデジタルピークホルダー CSD-823Dシリーズミネベアミツミ
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
アナログ出力電圧出力入力外部制御:無電圧入力タイプインターフェイスRS-422/485信号入力電圧入力
デジタルピークホルダー CSD-829Dシリーズ ミネベアミツミデジタルピークホルダー CSD-829Dシリーズミネベアミツミ
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
アナログ出力電圧出力入力外部制御:無電圧入力タイプインターフェイスRS-422/485信号入力通常品(ひずみゲージ式変換器接続)
デジタル指示計|デジタルインジケータ CSD-701Cシリーズ ミネベアミツミデジタル指示計|デジタルインジケータ CSD-701Cシリーズミネベアミツミ
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
従来製品CSD-701Bを上回る基本特性:お求めやすさはそのままに、基本特性はミドルスペック相当を実現しました。特に温度特性が大幅に改善したことで、外気温の影響を受け難く、年間を通じて正確な計量を行います。汎用性アップ:入力範囲の拡大により、引張方向(マイナス)の荷重も計測できるようになりました。サンプリング速度が最大100回/sまで選択可能となり、フィルターの調整幅も拡張したため、条件の異なるさまざまなアプリケーションに適用できます。48mm×96mmのコンパクトサイズピークホールド機能付350Ωひずみゲージ式変換器(ロードセル)を4台まで接続可能保護等級:IP65相当豊富な出力インターフェイス(オプション):出力インターフェイスは、標準で電圧出力を装備しています。オプションとして電流出力への変更が可能です。デジタルインターフェイスは、従来製品同様、RS-232C、RS-422/485、BCD出力、シリアルインターフェイスの4種類を用意しましたので、CSD-701Bからの置き換えが可能です。USBインターフェイスを追加、EzCTS(別売)対応可能:新たにUSBインターフェイスを追加したことで、EzCTS(別売)が対応可能になりました。EzCTSはコミュニケーションツールの統合ソフトウエアです。インジケータの各種設定をパソコンからの読み出しや書き込みによってスピーディに実現できます。多数のインジケータを同じ設定にしたい時や、設定を復元したいときに、管理しているデータで簡単に行うことができます。従来製品同様 DC電源タイプを用意:電源電圧 DC12V~24V 対応の CSD701C-P67 を用意しました。ご使用のシステムの電源事情に合わせて、標準品(電源AC100V~251V)のいずれかを選択してください。
取付方式パネル取付入力種類ロードセル電源電圧(V)AC100~240(標準)/DC12~24(オプション)表示桁数5
デジタル指示計|デジタルインジケータ CSD-701Cシリーズ ミネベアミツミデジタル指示計|デジタルインジケータ CSD-701Cシリーズミネベアミツミ
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
従来製品CSD-701Bを上回る基本特性:お求めやすさはそのままに、基本特性はミドルスペック相当を実現しました。特に温度特性が大幅に改善したことで、外気温の影響を受け難く、年間を通じて正確な計量を行います。汎用性アップ:入力範囲の拡大により、引張方向(マイナス)の荷重も計測できるようになりました。サンプリング速度が最大100回/sまで選択可能となり、フィルターの調整幅も拡張したため、条件の異なるさまざまなアプリケーションに適用できます。48mm×96mmのコンパクトサイズピークホールド機能付350Ωひずみゲージ式変換器(ロードセル)を4台まで接続可能保護等級:IP65相当豊富な出力インターフェイス(オプション):出力インターフェイスは、標準で電圧出力を装備しています。オプションとして電流出力への変更が可能です。デジタルインターフェイスは、従来製品同様、RS-232C、RS-422/485、BCD出力、シリアルインターフェイスの4種類を用意しましたので、CSD-701Bからの置き換えが可能です。USBインターフェイスを追加、EzCTS(別売)対応可能:新たにUSBインターフェイスを追加したことで、EzCTS(別売)が対応可能になりました。EzCTSはコミュニケーションツールの統合ソフトウエアです。インジケータの各種設定をパソコンからの読み出しや書き込みによってスピーディに実現できます。多数のインジケータを同じ設定にしたい時や、設定を復元したいときに、管理しているデータで簡単に行うことができます。従来製品同様 DC電源タイプを用意:電源電圧 DC12V~24V 対応の CSD701C-P67 を用意しました。ご使用のシステムの電源事情に合わせて、標準品(電源AC100V~247V)のいずれかを選択してください。
取付方式パネル取付入力種類ロードセル電源電圧(V)AC100~240(標準)/DC12~24(オプション)表示桁数5
デジタル指示計|デジタルインジケータ CSD-701Cシリーズ ミネベアミツミデジタル指示計|デジタルインジケータ CSD-701Cシリーズミネベアミツミ
61,980税込68,178
1個
欠品中
従来製品CSD-701Bを上回る基本特性:お求めやすさはそのままに、基本特性はミドルスペック相当を実現しました。特に温度特性が大幅に改善したことで、外気温の影響を受け難く、年間を通じて正確な計量を行います。汎用性アップ:入力範囲の拡大により、引張方向(マイナス)の荷重も計測できるようになりました。サンプリング速度が最大100回/sまで選択可能となり、フィルターの調整幅も拡張したため、条件の異なるさまざまなアプリケーションに適用できます。48mm×96mmのコンパクトサイズピークホールド機能付350Ωひずみゲージ式変換器(ロードセル)を4台まで接続可能保護等級:IP65相当豊富な出力インターフェイス(オプション):出力インターフェイスは、標準で電圧出力を装備しています。オプションとして電流出力への変更が可能です。デジタルインターフェイスは、従来製品同様、RS-232C、RS-422/485、BCD出力、シリアルインターフェイスの4種類を用意しましたので、CSD-701Bからの置き換えが可能です。USBインターフェイスを追加、EzCTS(別売)対応可能:新たにUSBインターフェイスを追加したことで、EzCTS(別売)が対応可能になりました。EzCTSはコミュニケーションツールの統合ソフトウエアです。インジケータの各種設定をパソコンからの読み出しや書き込みによってスピーディに実現できます。多数のインジケータを同じ設定にしたい時や、設定を復元したいときに、管理しているデータで簡単に行うことができます。従来製品同様 DC電源タイプを用意:電源電圧 DC12V~24V 対応の CSD701C-P67 を用意しました。ご使用のシステムの電源事情に合わせて、標準品(電源AC100V~244V)のいずれかを選択してください。
取付方式パネル取付入力種類ロードセルアナログ出力【オプション】電圧出力:±5V(標準)電源電圧(V)AC100~240(標準)/DC12~24(オプション)表示桁数5インターフェイス【オプション】RS-422/485
デジタル指示計|デジタルインジケータ CSD-701Cシリーズ ミネベアミツミデジタル指示計|デジタルインジケータ CSD-701Cシリーズミネベアミツミ
50,980税込56,078
1個
5日以内出荷
従来製品CSD-701Bを上回る基本特性:お求めやすさはそのままに、基本特性はミドルスペック相当を実現しました。特に温度特性が大幅に改善したことで、外気温の影響を受け難く、年間を通じて正確な計量を行います。汎用性アップ:入力範囲の拡大により、引張方向(マイナス)の荷重も計測できるようになりました。サンプリング速度が最大100回/sまで選択可能となり、フィルターの調整幅も拡張したため、条件の異なるさまざまなアプリケーションに適用できます。48mm×96mmのコンパクトサイズピークホールド機能付350Ωひずみゲージ式変換器(ロードセル)を4台まで接続可能保護等級:IP65相当豊富な出力インターフェイス(オプション):出力インターフェイスは、標準で電圧出力を装備しています。オプションとして電流出力への変更が可能です。デジタルインターフェイスは、従来製品同様、RS-232C、RS-422/485、BCD出力、シリアルインターフェイスの4種類を用意しましたので、CSD-701Bからの置き換えが可能です。USBインターフェイスを追加、EzCTS(別売)対応可能:新たにUSBインターフェイスを追加したことで、EzCTS(別売)が対応可能になりました。EzCTSはコミュニケーションツールの統合ソフトウエアです。インジケータの各種設定をパソコンからの読み出しや書き込みによってスピーディに実現できます。多数のインジケータを同じ設定にしたい時や、設定を復元したいときに、管理しているデータで簡単に行うことができます。従来製品同様 DC電源タイプを用意:電源電圧 DC12V~24V 対応の CSD701C-P67 を用意しました。ご使用のシステムの電源事情に合わせて、標準品(電源AC100V~254V)のいずれかを選択してください。
取付方式パネル取付入力種類ロードセル電源電圧(V)AC100~240(標準)/DC12~24(オプション)表示桁数5
デジタル指示計|デジタルインジケータ CSD-701Cシリーズ ミネベアミツミデジタル指示計|デジタルインジケータ CSD-701Cシリーズミネベアミツミ
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
従来製品CSD-701Bを上回る基本特性:お求めやすさはそのままに、基本特性はミドルスペック相当を実現しました。特に温度特性が大幅に改善したことで、外気温の影響を受け難く、年間を通じて正確な計量を行います。汎用性アップ:入力範囲の拡大により、引張方向(マイナス)の荷重も計測できるようになりました。サンプリング速度が最大100回/sまで選択可能となり、フィルターの調整幅も拡張したため、条件の異なるさまざまなアプリケーションに適用できます。48mm×96mmのコンパクトサイズピークホールド機能付350Ωひずみゲージ式変換器(ロードセル)を4台まで接続可能保護等級:IP65相当豊富な出力インターフェイス(オプション):出力インターフェイスは、標準で電圧出力を装備しています。オプションとして電流出力への変更が可能です。デジタルインターフェイスは、従来製品同様、RS-232C、RS-422/485、BCD出力、シリアルインターフェイスの4種類を用意しましたので、CSD-701Bからの置き換えが可能です。USBインターフェイスを追加、EzCTS(別売)対応可能:新たにUSBインターフェイスを追加したことで、EzCTS(別売)が対応可能になりました。EzCTSはコミュニケーションツールの統合ソフトウエアです。インジケータの各種設定をパソコンからの読み出しや書き込みによってスピーディに実現できます。多数のインジケータを同じ設定にしたい時や、設定を復元したいときに、管理しているデータで簡単に行うことができます。従来製品同様 DC電源タイプを用意:電源電圧 DC12V~24V 対応の CSD701C-P67 を用意しました。ご使用のシステムの電源事情に合わせて、標準品(電源AC100V~250V)のいずれかを選択してください。
取付方式パネル取付入力種類ロードセル電源電圧(V)AC100~240(標準)/DC12~24(オプション)表示桁数5
デジタル指示計|デジタルインジケータ CSD-701Cシリーズ ミネベアミツミデジタル指示計|デジタルインジケータ CSD-701Cシリーズミネベアミツミ
56,980税込62,678
1個
21日以内出荷
従来製品CSD-701Bを上回る基本特性:お求めやすさはそのままに、基本特性はミドルスペック相当を実現しました。特に温度特性が大幅に改善したことで、外気温の影響を受け難く、年間を通じて正確な計量を行います。汎用性アップ:入力範囲の拡大により、引張方向(マイナス)の荷重も計測できるようになりました。サンプリング速度が最大100回/sまで選択可能となり、フィルターの調整幅も拡張したため、条件の異なるさまざまなアプリケーションに適用できます。48mm×96mmのコンパクトサイズピークホールド機能付350Ωひずみゲージ式変換器(ロードセル)を4台まで接続可能保護等級:IP65相当豊富な出力インターフェイス(オプション):出力インターフェイスは、標準で電圧出力を装備しています。オプションとして電流出力への変更が可能です。デジタルインターフェイスは、従来製品同様、RS-232C、RS-422/485、BCD出力、シリアルインターフェイスの4種類を用意しましたので、CSD-701Bからの置き換えが可能です。USBインターフェイスを追加、EzCTS(別売)対応可能:新たにUSBインターフェイスを追加したことで、EzCTS(別売)が対応可能になりました。EzCTSはコミュニケーションツールの統合ソフトウエアです。インジケータの各種設定をパソコンからの読み出しや書き込みによってスピーディに実現できます。多数のインジケータを同じ設定にしたい時や、設定を復元したいときに、管理しているデータで簡単に行うことができます。従来製品同様 DC電源タイプを用意:電源電圧 DC12V~24V 対応の CSD701C-P67 を用意しました。ご使用のシステムの電源事情に合わせて、標準品(電源AC100V~248V)のいずれかを選択してください。
取付方式パネル取付入力種類ロードセル電源電圧(V)AC100~240(標準)/DC12~24(オプション)表示桁数5
デジタル指示計|デジタルインジケータ CSD-701Cシリーズ ミネベアミツミデジタル指示計|デジタルインジケータ CSD-701Cシリーズミネベアミツミ
50,980税込56,078
1個
5日以内出荷
従来製品CSD-701Bを上回る基本特性:お求めやすさはそのままに、基本特性はミドルスペック相当を実現しました。特に温度特性が大幅に改善したことで、外気温の影響を受け難く、年間を通じて正確な計量を行います。汎用性アップ:入力範囲の拡大により、引張方向(マイナス)の荷重も計測できるようになりました。サンプリング速度が最大100回/sまで選択可能となり、フィルターの調整幅も拡張したため、条件の異なるさまざまなアプリケーションに適用できます。48mm×96mmのコンパクトサイズピークホールド機能付350Ωひずみゲージ式変換器(ロードセル)を4台まで接続可能保護等級:IP65相当豊富な出力インターフェイス(オプション):出力インターフェイスは、標準で電圧出力を装備しています。オプションとして電流出力への変更が可能です。デジタルインターフェイスは、従来製品同様、RS-232C、RS-422/485、BCD出力、シリアルインターフェイスの4種類を用意しましたので、CSD-701Bからの置き換えが可能です。USBインターフェイスを追加、EzCTS(別売)対応可能:新たにUSBインターフェイスを追加したことで、EzCTS(別売)が対応可能になりました。EzCTSはコミュニケーションツールの統合ソフトウエアです。インジケータの各種設定をパソコンからの読み出しや書き込みによってスピーディに実現できます。多数のインジケータを同じ設定にしたい時や、設定を復元したいときに、管理しているデータで簡単に行うことができます。従来製品同様 DC電源タイプを用意:電源電圧 DC12V~24V 対応の CSD701C-P67 を用意しました。ご使用のシステムの電源事情に合わせて、標準品(電源AC100V~243V)のいずれかを選択してください。
取付方式パネル取付入力種類ロードセルアナログ出力【オプション】電流出力:DC4~20mA電源電圧(V)AC100~240(標準)/DC12~24(オプション)表示桁数5
デジタル指示計|デジタルインジケータ CSD-701Cシリーズ ミネベアミツミデジタル指示計|デジタルインジケータ CSD-701Cシリーズミネベアミツミ
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
従来製品CSD-701Bを上回る基本特性:お求めやすさはそのままに、基本特性はミドルスペック相当を実現しました。特に温度特性が大幅に改善したことで、外気温の影響を受け難く、年間を通じて正確な計量を行います。汎用性アップ:入力範囲の拡大により、引張方向(マイナス)の荷重も計測できるようになりました。サンプリング速度が最大100回/sまで選択可能となり、フィルターの調整幅も拡張したため、条件の異なるさまざまなアプリケーションに適用できます。48mm×96mmのコンパクトサイズピークホールド機能付350Ωひずみゲージ式変換器(ロードセル)を4台まで接続可能保護等級:IP65相当豊富な出力インターフェイス(オプション):出力インターフェイスは、標準で電圧出力を装備しています。オプションとして電流出力への変更が可能です。デジタルインターフェイスは、従来製品同様、RS-232C、RS-422/485、BCD出力、シリアルインターフェイスの4種類を用意しましたので、CSD-701Bからの置き換えが可能です。USBインターフェイスを追加、EzCTS(別売)対応可能:新たにUSBインターフェイスを追加したことで、EzCTS(別売)が対応可能になりました。EzCTSはコミュニケーションツールの統合ソフトウエアです。インジケータの各種設定をパソコンからの読み出しや書き込みによってスピーディに実現できます。多数のインジケータを同じ設定にしたい時や、設定を復元したいときに、管理しているデータで簡単に行うことができます。従来製品同様 DC電源タイプを用意:電源電圧 DC12V~24V 対応の CSD701C-P67 を用意しました。ご使用のシステムの電源事情に合わせて、標準品(電源AC100V~245V)のいずれかを選択してください。
取付方式パネル取付入力種類ロードセル電源電圧(V)AC100~240(標準)/DC12~24(オプション)表示桁数5
デジタル指示計|デジタルインジケータ CSD-701Cシリーズ ミネベアミツミデジタル指示計|デジタルインジケータ CSD-701Cシリーズミネベアミツミ
61,980税込68,178
1個
31日以内出荷
従来製品CSD-701Bを上回る基本特性:お求めやすさはそのままに、基本特性はミドルスペック相当を実現しました。特に温度特性が大幅に改善したことで、外気温の影響を受け難く、年間を通じて正確な計量を行います。汎用性アップ:入力範囲の拡大により、引張方向(マイナス)の荷重も計測できるようになりました。サンプリング速度が最大100回/sまで選択可能となり、フィルターの調整幅も拡張したため、条件の異なるさまざまなアプリケーションに適用できます。48mm×96mmのコンパクトサイズピークホールド機能付350Ωひずみゲージ式変換器(ロードセル)を4台まで接続可能保護等級:IP65相当豊富な出力インターフェイス(オプション):出力インターフェイスは、標準で電圧出力を装備しています。オプションとして電流出力への変更が可能です。デジタルインターフェイスは、従来製品同様、RS-232C、RS-422/485、BCD出力、シリアルインターフェイスの4種類を用意しましたので、CSD-701Bからの置き換えが可能です。USBインターフェイスを追加、EzCTS(別売)対応可能:新たにUSBインターフェイスを追加したことで、EzCTS(別売)が対応可能になりました。EzCTSはコミュニケーションツールの統合ソフトウエアです。インジケータの各種設定をパソコンからの読み出しや書き込みによってスピーディに実現できます。多数のインジケータを同じ設定にしたい時や、設定を復元したいときに、管理しているデータで簡単に行うことができます。従来製品同様 DC電源タイプを用意:電源電圧 DC12V~24V 対応の CSD701C-P67 を用意しました。ご使用のシステムの電源事情に合わせて、標準品(電源AC100V~246V)のいずれかを選択してください。
取付方式パネル取付入力種類ロードセル電源電圧(V)AC100~240(標準)/DC12~24(オプション)表示桁数5
デジタル指示計|デジタルインジケータ CSD-701Cシリーズ ミネベアミツミデジタル指示計|デジタルインジケータ CSD-701Cシリーズミネベアミツミ
55,980税込61,578
1個
41日以内出荷
従来製品CSD-701Bを上回る基本特性:お求めやすさはそのままに、基本特性はミドルスペック相当を実現しました。特に温度特性が大幅に改善したことで、外気温の影響を受け難く、年間を通じて正確な計量を行います。汎用性アップ:入力範囲の拡大により、引張方向(マイナス)の荷重も計測できるようになりました。サンプリング速度が最大100回/sまで選択可能となり、フィルターの調整幅も拡張したため、条件の異なるさまざまなアプリケーションに適用できます。48mm×96mmのコンパクトサイズピークホールド機能付350Ωひずみゲージ式変換器(ロードセル)を4台まで接続可能保護等級:IP65相当豊富な出力インターフェイス(オプション):出力インターフェイスは、標準で電圧出力を装備しています。オプションとして電流出力への変更が可能です。デジタルインターフェイスは、従来製品同様、RS-232C、RS-422/485、BCD出力、シリアルインターフェイスの4種類を用意しましたので、CSD-701Bからの置き換えが可能です。USBインターフェイスを追加、EzCTS(別売)対応可能:新たにUSBインターフェイスを追加したことで、EzCTS(別売)が対応可能になりました。EzCTSはコミュニケーションツールの統合ソフトウエアです。インジケータの各種設定をパソコンからの読み出しや書き込みによってスピーディに実現できます。多数のインジケータを同じ設定にしたい時や、設定を復元したいときに、管理しているデータで簡単に行うことができます。従来製品同様 DC電源タイプを用意:電源電圧 DC12V~24V 対応の CSD701C-P67 を用意しました。ご使用のシステムの電源事情に合わせて、標準品(電源AC100V~253V)のいずれかを選択してください。
取付方式パネル取付入力種類ロードセル電源電圧(V)AC100~240(標準)/DC12~24(オプション)表示桁数5
デジタル指示計|デジタルインジケータ CSD-701Cシリーズ ミネベアミツミデジタル指示計|デジタルインジケータ CSD-701Cシリーズミネベアミツミ
61,980税込68,178
1個
51日以内出荷
従来製品CSD-701Bを上回る基本特性:お求めやすさはそのままに、基本特性はミドルスペック相当を実現しました。特に温度特性が大幅に改善したことで、外気温の影響を受け難く、年間を通じて正確な計量を行います。汎用性アップ:入力範囲の拡大により、引張方向(マイナス)の荷重も計測できるようになりました。サンプリング速度が最大100回/sまで選択可能となり、フィルターの調整幅も拡張したため、条件の異なるさまざまなアプリケーションに適用できます。48mm×96mmのコンパクトサイズピークホールド機能付350Ωひずみゲージ式変換器(ロードセル)を4台まで接続可能保護等級:IP65相当豊富な出力インターフェイス(オプション):出力インターフェイスは、標準で電圧出力を装備しています。オプションとして電流出力への変更が可能です。デジタルインターフェイスは、従来製品同様、RS-232C、RS-422/485、BCD出力、シリアルインターフェイスの4種類を用意しましたので、CSD-701Bからの置き換えが可能です。USBインターフェイスを追加、EzCTS(別売)対応可能:新たにUSBインターフェイスを追加したことで、EzCTS(別売)が対応可能になりました。EzCTSはコミュニケーションツールの統合ソフトウエアです。インジケータの各種設定をパソコンからの読み出しや書き込みによってスピーディに実現できます。多数のインジケータを同じ設定にしたい時や、設定を復元したいときに、管理しているデータで簡単に行うことができます。従来製品同様 DC電源タイプを用意:電源電圧 DC12V~24V 対応の CSD701C-P67 を用意しました。ご使用のシステムの電源事情に合わせて、標準品(電源AC100V~241V)のいずれかを選択してください。
取付方式パネル取付入力種類ロードセルアナログ出力【オプション】電圧出力:±5V(標準)電源電圧(V)AC100~240(標準)/DC12~24(オプション)表示桁数5インターフェイス【オプション】RS-232C
デジタル指示計|デジタルインジケータ CSD-701Cシリーズ ミネベアミツミデジタル指示計|デジタルインジケータ CSD-701Cシリーズミネベアミツミ
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
従来製品CSD-701Bを上回る基本特性:お求めやすさはそのままに、基本特性はミドルスペック相当を実現しました。特に温度特性が大幅に改善したことで、外気温の影響を受け難く、年間を通じて正確な計量を行います。汎用性アップ:入力範囲の拡大により、引張方向(マイナス)の荷重も計測できるようになりました。サンプリング速度が最大100回/sまで選択可能となり、フィルターの調整幅も拡張したため、条件の異なるさまざまなアプリケーションに適用できます。48mm×96mmのコンパクトサイズピークホールド機能付350Ωひずみゲージ式変換器(ロードセル)を4台まで接続可能保護等級:IP65相当豊富な出力インターフェイス(オプション):出力インターフェイスは、標準で電圧出力を装備しています。オプションとして電流出力への変更が可能です。デジタルインターフェイスは、従来製品同様、RS-232C、RS-422/485、BCD出力、シリアルインターフェイスの4種類を用意しましたので、CSD-701Bからの置き換えが可能です。USBインターフェイスを追加、EzCTS(別売)対応可能:新たにUSBインターフェイスを追加したことで、EzCTS(別売)が対応可能になりました。EzCTSはコミュニケーションツールの統合ソフトウエアです。インジケータの各種設定をパソコンからの読み出しや書き込みによってスピーディに実現できます。多数のインジケータを同じ設定にしたい時や、設定を復元したいときに、管理しているデータで簡単に行うことができます。従来製品同様 DC電源タイプを用意:電源電圧 DC12V~24V 対応の CSD701C-P67 を用意しました。ご使用のシステムの電源事情に合わせて、標準品(電源AC100V~249V)のいずれかを選択してください。
取付方式パネル取付入力種類ロードセル電源電圧(V)AC100~240(標準)/DC12~24(オプション)表示桁数5
デジタル指示計|デジタルインジケータ CSD-701Cシリーズ ミネベアミツミデジタル指示計|デジタルインジケータ CSD-701Cシリーズミネベアミツミ
45,980税込50,578
1個
51日以内出荷
従来製品CSD-701Bを上回る基本特性:お求めやすさはそのままに、基本特性はミドルスペック相当を実現しました。特に温度特性が大幅に改善したことで、外気温の影響を受け難く、年間を通じて正確な計量を行います。汎用性アップ:入力範囲の拡大により、引張方向(マイナス)の荷重も計測できるようになりました。サンプリング速度が最大100回/sまで選択可能となり、フィルターの調整幅も拡張したため、条件の異なるさまざまなアプリケーションに適用できます。48mm×96mmのコンパクトサイズピークホールド機能付350Ωひずみゲージ式変換器(ロードセル)を4台まで接続可能保護等級:IP65相当豊富な出力インターフェイス(オプション):出力インターフェイスは、標準で電圧出力を装備しています。オプションとして電流出力への変更が可能です。デジタルインターフェイスは、従来製品同様、RS-232C、RS-422/485、BCD出力、シリアルインターフェイスの4種類を用意しましたので、CSD-701Bからの置き換えが可能です。USBインターフェイスを追加、EzCTS(別売)対応可能:新たにUSBインターフェイスを追加したことで、EzCTS(別売)が対応可能になりました。EzCTSはコミュニケーションツールの統合ソフトウエアです。インジケータの各種設定をパソコンからの読み出しや書き込みによってスピーディに実現できます。多数のインジケータを同じ設定にしたい時や、設定を復元したいときに、管理しているデータで簡単に行うことができます。従来製品同様 DC電源タイプを用意:電源電圧 DC12V~24V 対応の CSD701C-P67 を用意しました。ご使用のシステムの電源事情に合わせて、標準品(電源AC100V~252V)のいずれかを選択してください。
取付方式パネル取付入力種類ロードセル電源電圧(V)AC100~240(標準)/DC12~24(オプション)表示桁数5
デジタル指示計|デジタルインジケータ CSD-701Cシリーズ ミネベアミツミデジタル指示計|デジタルインジケータ CSD-701Cシリーズミネベアミツミ
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
従来製品CSD-701Bを上回る基本特性:お求めやすさはそのままに、基本特性はミドルスペック相当を実現しました。特に温度特性が大幅に改善したことで、外気温の影響を受け難く、年間を通じて正確な計量を行います。汎用性アップ:入力範囲の拡大により、引張方向(マイナス)の荷重も計測できるようになりました。サンプリング速度が最大100回/sまで選択可能となり、フィルターの調整幅も拡張したため、条件の異なるさまざまなアプリケーションに適用できます。48mm×96mmのコンパクトサイズピークホールド機能付350Ωひずみゲージ式変換器(ロードセル)を4台まで接続可能保護等級:IP65相当豊富な出力インターフェイス(オプション):出力インターフェイスは、標準で電圧出力を装備しています。オプションとして電流出力への変更が可能です。デジタルインターフェイスは、従来製品同様、RS-232C、RS-422/485、BCD出力、シリアルインターフェイスの4種類を用意しましたので、CSD-701Bからの置き換えが可能です。USBインターフェイスを追加、EzCTS(別売)対応可能:新たにUSBインターフェイスを追加したことで、EzCTS(別売)が対応可能になりました。EzCTSはコミュニケーションツールの統合ソフトウエアです。インジケータの各種設定をパソコンからの読み出しや書き込みによってスピーディに実現できます。多数のインジケータを同じ設定にしたい時や、設定を復元したいときに、管理しているデータで簡単に行うことができます。従来製品同様 DC電源タイプを用意:電源電圧 DC12V~24V 対応の CSD701C-P67 を用意しました。ご使用のシステムの電源事情に合わせて、標準品(電源AC100V~242V)のいずれかを選択してください。
取付方式パネル取付入力種類ロードセルアナログ出力【オプション】電圧出力:±5V(標準)電源電圧(V)AC100~240(標準)/DC12~24(オプション)表示桁数5インターフェイス【オプション】シリアルインターフェイス
遅延機能内蔵システムリセット用IC ミネベアミツミ遅延機能内蔵システムリセット用ICミネベアミツミ
319税込351
1個
23日以内出荷
仕様●最大定格電源電圧[V]:-0.3V~12V●検出電圧[V]:4.2V●出力形式:オープンコレクタ出力●出力遅延[sec]:50ms●パッケージ:SOT-25A●機能:-●動作温度:-20℃~75℃●最大定格電源電圧[V]:-0.3V~12Vアズワン品番68-2039-39
CMOSシステムリセット用IC ミネベアミツミCMOSシステムリセット用ICミネベアミツミ
229税込252
1個
23日以内出荷
仕様●最大定格電源電圧[V]:-0.3V~12V●検出電圧[V]:0.8~6.0V●出力形式:オープンドレイン出力●出力遅延[sec]:-●パッケージ:SOT-25●機能:-●動作温度:-40℃~105℃●最大定格電源電圧[V]:-0.3V~12Vアズワン品番68-2039-40
ロードセル|低容量はかり用 CB17-11 ミネベアミツミロードセル|低容量はかり用 CB17-11ミネベアミツミ
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
低ひょう量のはかり用です。 コンパクトなはかりに適しています。
仕様●定格容量[N]:5.884●定格容量[gf]:600●質量(約)[g]:40●固有振動数[Hz]:200●定格変位量(参考値)[mm]:0.17アズワン品番68-1082-16
DCファンモーター 24V 119mm ミネベアミツミDCファンモーター 24V 119mmミネベアミツミ
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
仕様●動作温度:-10~70℃●電圧 - 定格:24VDC●サイズ/寸法:119.0mm●幅:38.40mm●風量:3.34立方メートル/min●静圧:81.4Pa●ファンタイプ:DCファンモーター●ノイズ:46.5dB●RPM:3200RPM●リード端末処理:-●動作温度:-10~70℃アズワン品番68-2026-61
HBステッピングモーター ミネベアミツミHBステッピングモーターミネベアミツミ
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷
装置:医療検査機器、半導体・電子部品製造装置、FAロボ関連装置等、駆動例:ベルト搬送、インデックステーブル駆動、ボールねじ駆動等、使用箇所:ローダー/アンローダコンベア、X-Y-Z-θ軸搬送 等
ミネチュアベアリング Rシリーズ ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ ミネベアミツミミネチュアベアリング Rシリーズ ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプミネベアミツミ
549税込604
1個
6日以内出荷
ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。 ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。
仕様●タイプ:両シールド付●材質:ステンレス鋼●ISO/JIS呼び番号:●主要寸法(mm)内径d:2●主要寸法(mm)外径D:7●主要寸法(mm)幅B:3●肩径(mm)外輪Lo:5.93●肩径(mm)内輪Li:3.8●基本定格荷重(N)動荷重Cr:380●基本定格荷重(N)静荷重Cor:126アズワン品番68-1081-26