ミネベアミツミ
ミネベアミツミのページです。ミネベアミツミは、メカニカル部品/機構部品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ミネベアミツミ3日以内出荷
検出電圧(V)4.2動作温度範囲(℃)‐20~+75パッケージSOT-25A出力遅延時間(ms)100
ミネベアミツミ3日以内出荷
検出電圧(V)2.7動作温度範囲(℃)‐20~+75パッケージSOT-25A出力遅延時間(ms)100
ミネベアミツミ3日以内出荷
検出電圧(V)4.5動作温度範囲(℃)‐20~+75パッケージSOT-25A
ミネベアミツミ6日以内出荷
ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。
ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。
仕様●タイプ:両シールド付●材質:ステンレス鋼●ISO/JIS呼び番号:●主要寸法(mm)内径d:2●主要寸法(mm)外径D:7●主要寸法(mm)幅B:3●肩径(mm)外輪Lo:5.93●肩径(mm)内輪Li:3.8●基本定格荷重(N)動荷重Cr:380●基本定格荷重(N)静荷重Cor:126アズワン品番68-1081-26