カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • ミネベアミツミ
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(22)
  • NACHI(不二越)(14)
  • 理研製鋼(13)
  • New-Era(ニューエラー)(8)
  • オーム電機(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • 光興業(4)
  • NMB(ミネベア)(3)
  • ポップリベット・ファスナー(3)
  • 大阪魂(3)
  • SOARING(ソァーイング)(3)
  • アズワン(2)
  • イシハシ精工(2)
  • エスコ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • CKD(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd8.1」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変換器用デジタル指示計 ミネベアミツミ

    変換器用デジタル指示計

    ミネベアミツミ
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    96mm×96mmのひずみゲージ式変換器用デジタルインジケータ。ピークホールド機能付。CC-Linkインターフェイス対応。(別売品)CEマーク適合品。保護等級:IP65相当(パネルマウントパッキン装着時のフロントパネルのみ)。簡単なキー操作で校正が行える「簡単校正機能」を搭載。
    その他【CHECK】約0.3mV/V(約0mV/V~2.4mV/Vの範囲を0.1mV/V刻みで設定可)質量(g)約500(別売品含まず)電源【ブリッジ】DC5V±0.25V 60mA以内(DC2.5V切換可)消費電力約13.5VA(オプションあり、AC230Vにて)約9.0VA(オプションあり、AC100Vにて)表示【回数】4回/s(20回/s、50回/s、100回/s切換可)【荷重】赤色7セグメントLED 文字高17mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×129.5(突起部含まず)分解能【出力】約1/12 000電源電圧(V)AC100~240 50/60Hz(許容可変範囲:AC85~264)保護等級IP65相当(付属のパネルマウントパッキンを装着して取付時のフロントパネルのみ)機能ゼロトラッキング、デジタルローパスフィルター、デジタルフィルター、安定化フィルター、簡単校正、校正データ切換え、コンパレーター銘柄切換え、通信校正、CHECK値、HOLD対象切換え、キーロック、デジタルピークホールド、アナログピークホールド、モニターモード、【コンパレーター】設定値 : - 99 999~99 999設定数 : SO、S1、S2 3点 ※「S0」はファンクション設定によるコンパレーター変換回数 : A/Dサンプリングに同期出力範囲DC±10V負荷抵抗5kΩ以上(ファンクションにてF.S.設定)表示範囲-99 999~99 999サンプリング【A/D】10回/s、20回/s、50回/s、100回/s、200回/s外部制御機能ZERO、PEAK/TRACK/A/Z、HOLD、RESET/A/ZOFF、SEL.1、SEL.2使用温湿度範囲【温度】-10~50℃【湿度】85%RH以下(結露なきこと)非直線性表示0.01%F.S.、出力0.05%F.S.、出力0.04%F.S.入力ノイズトラッキング:±0.2uVp-p以下、アナログピークホールド:±0.6uVp-p以下(各種フィルターデフォルト設定にて)入力フィルタートラッキング:デジタルローパスフィルター0.1~20.0Hz(0.1Hz刻みで調整可)、アナログピークホールド:アナログローパスフィルター2Hz、10Hz、100Hz、2kHz入力範囲±3.1mV/V 入力にてF.S.設定可能(ブリッジ電源 DC5Vの時)出力数4回/s、20回/s、50回/s、100回/s切換可 (A/Dサンプリングに同期)
  • デジタルピークホルダー CSD-821Dシリーズ ミネベアミツミ

    デジタルピークホルダー CSD-821Dシリーズ

    ミネベアミツミ
    86,980税込95,678
    1個
    6日以内出荷
    ・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適。・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
    アナログ出力電圧出力入力外部制御:無電圧入力タイプインターフェイスオプションインターフェイスなし信号入力通常品(ひずみゲージ式変換器接続)
  • デジタルピークホルダー CSD-822Dシリーズ ミネベアミツミ

    デジタルピークホルダー CSD-822Dシリーズ

    ミネベアミツミ
    92,980税込102,278
    1個
    6日以内出荷
    ・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適。・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
    アナログ出力電流出力入力外部制御:無電圧入力タイプインターフェイスオプションインターフェイスなし信号入力電圧入力
  • デジタルピークホルダー CSD-824Dシリーズ ミネベアミツミ

    デジタルピークホルダー CSD-824Dシリーズ

    ミネベアミツミ
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    ・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適。・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
    アナログ出力電圧出力入力外部制御:無電圧入力タイプインターフェイスオプションインターフェイスなし信号入力通常品(ひずみゲージ式変換器接続)
  • デジタルピークホルダー CSD-823Dシリーズ ミネベアミツミ

    デジタルピークホルダー CSD-823Dシリーズ

    ミネベアミツミ
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    ・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適。・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
    アナログ出力電圧出力入力外部制御:無電圧入力タイプインターフェイスRS-422/485信号入力電圧入力
  • デジタルピークホルダー CSD-826Dシリーズ ミネベアミツミ

    デジタルピークホルダー CSD-826Dシリーズ

    ミネベアミツミ
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    ・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適。・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
    アナログ出力電圧出力入力外部制御:無電圧入力タイプインターフェイスRS-232C信号入力電圧入力
  • デジタルピークホルダー CSD-827Dシリーズ ミネベアミツミ

    デジタルピークホルダー CSD-827Dシリーズ

    ミネベアミツミ
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    ・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適。・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
    アナログ出力電流出力入力外部制御:無電圧入力タイプインターフェイスRS-422/485信号入力電圧入力
  • デジタルピークホルダー CSD-830Dシリーズ ミネベアミツミ

    デジタルピークホルダー CSD-830Dシリーズ

    ミネベアミツミ
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    ・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適。・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
    アナログ出力電流出力入力外部制御:無電圧入力タイプインターフェイスRS-232C信号入力電圧入力
  • デジタルピークホルダー CSD-820Dシリーズ ミネベアミツミ

    デジタルピークホルダー CSD-820Dシリーズ

    ミネベアミツミ
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    ・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適。・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
    アナログ出力電圧出力入力外部制御:無電圧入力タイプインターフェイスRS-232C信号入力通常品(ひずみゲージ式変換器接続)
  • デジタルピークホルダー CSD-829Dシリーズ ミネベアミツミ

    デジタルピークホルダー CSD-829Dシリーズ

    ミネベアミツミ
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    ・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適。・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
    アナログ出力電圧出力入力外部制御:無電圧入力タイプインターフェイスRS-422/485信号入力通常品(ひずみゲージ式変換器接続)
  • デジタルピークホルダー CSD-828Dシリーズ ミネベアミツミ

    デジタルピークホルダー CSD-828Dシリーズ

    ミネベアミツミ
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    ・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適。・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
    アナログ出力電流出力入力外部制御:無電圧入力タイプインターフェイスオプションインターフェイスなし信号入力通常品(ひずみゲージ式変換器接続)
  • デジタルピークホルダー CSD-825Dシリーズ ミネベアミツミ

    デジタルピークホルダー CSD-825Dシリーズ

    ミネベアミツミ
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    ・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適。・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
    アナログ出力電流出力入力外部制御:無電圧入力タイプインターフェイスRS-232C信号入力通常品(ひずみゲージ式変換器接続)
  • デジタルピークホルダー CSD-819Dシリーズ ミネベアミツミ

    デジタルピークホルダー CSD-819Dシリーズ

    ミネベアミツミ
    149,800税込164,780
    1個
    31日以内出荷
    ・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適。・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・CEマーク適合・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
    アナログ出力電流出力入力外部制御:無電圧入力タイプインターフェイスRS-422/485信号入力通常品(ひずみゲージ式変換器接続)