絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マックステルのロゴ

マックステル

マックステルは幅広いテレビ受信機器の設計、販売メーカーでございます。特に業者様向け商品については、お客様からの要望で改良を行い、使いやすく、小型、簡易包装、低価格と満足度の高い商品を御提案させて頂いております。

会社情報
会社名株式会社マックステル
設立1992/07/06
所在地〒363-0009 埼玉県桶川市坂田東一丁目1-6
特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
93件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター マックステル

    4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター

    マックステル(57件のレビュー)
    ¥86~税込¥95~
    1個ほか
    当日出荷
    2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
    適合5C用タイプF型
  • 4K8K対応L型アンテナプラグ(袋入タイプ) マックステル

    4K8K対応L型アンテナプラグ(袋入タイプ)

    マックステル(4件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    2K・4K・8K対応したL型アンテナプラグ(ニッケルメッキ仕様)袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
    仕様ニッケルメッキ
  • 4K8K対応4C用F型(接栓)コネクター マックステル

    4K8K対応4C用F型(接栓)コネクター

    マックステル(17件のレビュー)
    ¥87~税込¥96~
    1個ほか
    当日出荷
    2K・4K・8K対応した4C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。4C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
    適合4C用タイプF型
  • 4K8K対応中継用F型(接栓)コネクター マックステル

    4K8K対応中継用F型(接栓)コネクター

    マックステル(4件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個ほか
    当日出荷
    2K・4K・8K対応した中継用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
    用途F型とF型中継用接栓タイプF型
  • 4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー) マックステル

    4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)

    マックステル(7件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
    色ホワイトグレーケーブルS-5CFB
  • ステンレス線 マックステル

    ステンレス線

    マックステル(11件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻
    当日出荷
    アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 3C用F型(接栓)コネクター マックステル

    3C用F型(接栓)コネクター

    マックステル(14件のレビュー)
    ¥81~税込¥89~
    1個ほか
    当日出荷
    3C用F型コネクターになります。F型コネクターの付いたパソコンへの接続にも適しています。
    適合3C用タイプF型
  • 5C用片側サドルケーブルステップル白(ホワイト) マックステル

    5C用片側サドルケーブルステップル白(ホワイト)

    マックステル(2件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1パック(50個)ほか
    当日出荷
    アンテナケーブルやLANケーブルを壁など固定する際に使用し、両サドルタイプに比べて傷つきにくいタイプです。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14×19×6
  • 3C用.4C用片側サドルケーブルステップル白(ホワイト) マックステル

    3C用.4C用片側サドルケーブルステップル白(ホワイト)

    マックステル(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1パック(50個)ほか
    当日出荷
    アンテナケーブルやLANケーブルを壁など固定する際に使用し、両サドルタイプに比べて傷つきにくいタイプです。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×16×5
  • 4K8K対応高シールドL型変換プラグ マックステル

    4K8K対応高シールドL型変換プラグ

    マックステル(1件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個ほか
    当日出荷
    2K・4K・8K対応L型変換(プラグ)コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクター、ストレートプラグなどの先端に取り付けてユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
    タイプF型
  • 屋根馬 マックステル

    屋根馬

    マックステル(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    12日以内出荷
    アンテナ用マストを屋根の上に設置する時に使用する製品で錆などにも強いです。
    表面処理有機塗装適合マスト径(Φmm)32以下
  • ダミー抵抗(75Ω) マックステル

    ダミー抵抗(75Ω)

    マックステル(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    2K・4K・8K対応したダミー抵抗(75Ω)です。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。分配器などの使用していない端子(空端子)に取り付けることで電波の漏れを防止します。
    適合75Ω
  • 4K8K対応4C用S/S型アンテナケーブル1m(グレー)(ストレートプラグ)ブリスタータイプ マックステル

    4K8K対応4C用S/S型アンテナケーブル1m(グレー)(ストレートプラグ)ブリスタータイプ

    マックステル
    ¥229税込¥252
    1個
    5日以内出荷
    2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキS/S型アンテナケーブル(グレー)(両端ストレートプラグ)ブリスタータイプになります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。
    仕様ニッケルメッキ色グレー長さ(m)1
  • 5C用アルミリングのみ(20個入) マックステル

    5C用アルミリングのみ(20個入)

    マックステル
    ¥299税込¥329
    1袋(20個)
    10日以内出荷
    5C用F型(接栓)コネクターなどに使用します。
    用途屋内用、5C用接栓などに使用。適合5C用タイプF型
  • 4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプ マックステル

    4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプ

    マックステル
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
    用途屋内用付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本タイプ1端子電流通過型
  • 4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)ブリスタータイプ マックステル

    4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)ブリスタータイプ

    マックステル
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。
    付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属タイプ全端子電流通過型
  • コンクリートフェンス用取り付け金具(BS・CSアンテナ用) マックステル

    コンクリートフェンス用取り付け金具(BS・CSアンテナ用)

    マックステル(2件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    必要な場所に合わせてコンクリート手すりに取り付けるためのBS・CS用アンテナ取り付け金具です。
    質量(kg)4.59表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー) マックステル

    4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)

    マックステル
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻(10m)ほか
    9日以内出荷から10日以内出荷
    2K・4K・8K対応したS-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
    色ホワイトグレーケーブルS-4CFB
  • 4K8K対応 S-5CFB同軸ケーブル(ブラック) マックステル

    4K8K対応 S-5CFB同軸ケーブル(ブラック)

    マックステル
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    5日以内出荷
    2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ブラック)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
    色ブラックケーブルS-5CFB外径(mm)7.7
  • アッテネータ マックステル

    アッテネータ

    マックステル
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 4K8K対応4C用L/S型アンテナケーブル(L型プラグ/ストレートプラグ)袋入タイプ マックステル

    4K8K対応4C用L/S型アンテナケーブル(L型プラグ/ストレートプラグ)袋入タイプ

    マックステル
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキL/S型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側ストレートプラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。
    用途テレビ、機器(レコーダー等)、壁面端子への接続ケーブル仕様ニッケルメッキ色グレー
  • 4K8K対応分波器(セパレーター)入力側ケーブル150cm付属(ブリスタータイプ) マックステル

    4K8K対応分波器(セパレーター)入力側ケーブル150cm付属(ブリスタータイプ)

    マックステル
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    2K・4K・8K対応した分波器(セパレーター)金メッキ仕様のブリスターパックタイプです。付属品は入力側のケーブル(S-2.5CFB)150cmになります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子にS-2.5CFBケーブル50cmを使用しているため狭いスペースでの配線も簡単に行えます。
    用途分波器付属品入力ケーブルS2.5CFB1.5m金メッキL/F型アンテナケーブル付属(片側L型プラグ/片側F型コネクター)仕様金メッキ
  • 4K8K対応防水用F型(接栓)コネクター マックステル

    4K8K対応防水用F型(接栓)コネクター

    マックステル
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    2K・4K・8K対応した4C用防水コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C用、5C用)に加工して頂ければ、屋外などで接続時に使用します。
    用途屋外用タイプF型
  • アンテナ支線 (鉄ビニール被覆) マックステル

    アンテナ支線 (鉄ビニール被覆)

    マックステル(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1巻
    当日出荷
    引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく、切れにくい。持ち運び・使い勝手がいい30mタイプ。
    長さ(m)30線径(Φmm)1.6
  • 4K8K対応2C用S/S型アンテナケーブル(グレー)(ストレートプラグ)ブリスタータイプ マックステル

    4K8K対応2C用S/S型アンテナケーブル(グレー)(ストレートプラグ)ブリスタータイプ

    マックステル
    ¥269税込¥296
    1個
    5日以内出荷
    2K・4K・8K対応2C用ニッケルメッキS/S型アンテナケーブル(グレー)(両端ストレートプラグ)ブリスタータイプになります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。
    仕様ニッケルメッキ長さ(m)1ケーブル色グレー
  • 4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー) マックステル

    4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)

    マックステル
    ¥599~税込¥659~
    1個
    5日以内出荷
    2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
    色ホワイトグレーケーブルS-5CFB
  • 4K8K対応F型直列ユニット中間用・全端子電通型(袋入タイプ) マックステル

    4K8K対応F型直列ユニット中間用・全端子電通型(袋入タイプ)

    マックステル
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    2K・4K・8K対応したF型直列ユニット中間用・全端子電流通過型です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。中間用の直列ユニットで出力端子から入力端子、テレビ端子から入力端子どちらからも電流通過します。※送り配線がある場合は中間用のユニットを使用してください。テレビ端子を使用されると次の接続されている端子でテレビが見られなくなります。
    用途屋内用質量(g)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×44×36、パック:110×80×33
  • 4K8K対応5C用F型ピン付(接栓)コネクター マックステル

    4K8K対応5C用F型ピン付(接栓)コネクター

    マックステル
    ¥219税込¥241
    1個
    8日以内出荷
    2K・4K・8K対応した5C用F型ピン付コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
    適合5C用タイプF型
  • 4K8K対応L型変換コネクター(プラグ)スライドパックタイプ マックステル

    4K8K対応L型変換コネクター(プラグ)スライドパックタイプ

    マックステル
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
    2K・4K・8K対応したL型変換コネクター(プラグ)スライドパックタイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクター、ストレートプラグなどの先端に取り付けてユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
    タイプF型
  • 4K8K対応L型アンテナプラグ(金メッキ仕様)スライドパックタイプ マックステル

    4K8K対応L型アンテナプラグ(金メッキ仕様)スライドパックタイプ

    マックステル
    ¥389税込¥428
    1個
    10日以内出荷
    4K8K対応L型アンテナプラグ(金メッキ仕様)スライドパックタイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
    用途屋内用。新4K8K衛星放送対応した4C用L型プラグ(金メッキ仕様)です。仕様金メッキ
  • 4K8K対応屋内用分配器(全端子電流通過型)袋入タイプ マックステル

    4K8K対応屋内用分配器(全端子電流通過型)袋入タイプ

    マックステル
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。
    付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本タイプ全端子電流通過型
  • 4K8K対応サッシケーブル長さ50cm(袋入タイプ) マックステル

    4K8K対応サッシケーブル長さ50cm(袋入タイプ)

    マックステル
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    2K・4K・8K対応したサッシケーブル長さ50cm金メッキ仕様(袋入タイプ)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。屋外やベランダからアンテナケーブルを屋内に引き込む際に使用します。外来電波の影響を受けにくい高シールドタイプのため安心してお使いいただけます。
    用途サッシケーブル付属品両面テープ×1枚、木ネジ×4本、防水キャップ×1個仕様金メッキ長さ(m)0.5
  • 4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル(F型コネクター)袋入タイプ マックステル

    4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル(F型コネクター)袋入タイプ

    マックステル
    ¥699~税込¥769~
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキF/F型アンテナケーブル(両端F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクターは、ねじ込み式でしっかり留まるため、接触の不具合による受信不良やケーブルの抜け落ちなどを防ぎます。
    用途テレビ、機器(レコーダー等)への接続ケーブル仕様ニッケルメッキ色グレー
  • 4K8K対応4C用L/F型アンテナケーブル(L型プラグ/F型コネクター)袋入タイプ マックステル

    4K8K対応4C用L/F型アンテナケーブル(L型プラグ/F型コネクター)袋入タイプ

    マックステル
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキL/F型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。
    用途テレビ、機器(レコーダー等)、壁面端子への接続ケーブル仕様ニッケルメッキ色グレー
  • 4K8K対応2C用L/S型アンテナケーブル(L型プラグ/ストレートプラグ) マックステル

    4K8K対応2C用L/S型アンテナケーブル(L型プラグ/ストレートプラグ)

    マックステル
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    10日以内出荷
    2K・4K・8K対応2C用金メッキL/S型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側ストレートプラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。
    用途テレビ、機器(レコーダー等)、壁面端子への接続ケーブル仕様金メッキ色ブラック
  • ベランダ・壁面兼用取り付け金具(BS・CSアンテナ用) マックステル

    ベランダ・壁面兼用取り付け金具(BS・CSアンテナ用)

    マックステル
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    必要な場所に合わせて取り付けられるBS・CS用アンテナ取り付け金具です。付属品は当て板×2枚、Uボルト×2本、六角ナット×4個、スプリングワッシャー×4枚、平ワッシャー×4枚になります。取り付けは手すりへの取り付け、椅子への取り付け、壁面取り付けなどのいろいろな場所に取り付けがあります。
    付属品当て板×2枚、Uボルト×2個、六角ナット×4個、スプリングワッシャー×4個、平ワッシャー×4個質量(g)1410表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル10m(両端F型コネクター)袋入タイプ マックステル

    4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル10m(両端F型コネクター)袋入タイプ

    マックステル
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキF/F型アンテナケーブル10m(両端F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクターは、ねじ込み式でしっかり留まるため、接触の不具合による受信不良やケーブルの抜け落ちなどを防ぎます。
    仕様ニッケルメッキ色グレー長さ(m)10
  • 4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル7m(両端F型コネクター)袋入タイプ マックステル

    4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル7m(両端F型コネクター)袋入タイプ

    マックステル
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキF/F型アンテナケーブル7m(両端F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクターは、ねじ込み式でしっかり留まるため、接触の不具合による受信不良やケーブルの抜け落ちなどを防ぎます。
    仕様ニッケルメッキ色グレー長さ(m)7
  • 4K8K対応F型直列ユニット中間用(袋入タイプ) マックステル

    4K8K対応F型直列ユニット中間用(袋入タイプ)

    マックステル
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    2K・4K・8K対応したF型直列ユニット中間用です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。中間用の直列ユニットで、出力端子から入力端子へ電流通過します。※送り配線がある場合は、中間用のユニットを使用してください。テレビ端子を使用されると、次の接続されている端子でテレビが見られなくなります
  • 4K8K対応2C用L/F型アンテナケーブル(L型プラグ/F型コネクター) マックステル

    4K8K対応2C用L/F型アンテナケーブル(L型プラグ/F型コネクター)

    マックステル
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    3日以内出荷
    2K・4K・8K対応2C用金メッキL/F型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。
    仕様金メッキ色ブラック