カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- マックステル
- モノタロウ(1)
- DXアンテナ(8)
- アンセル(1)
- イチネンTASCO(1)
- エレコム(1)
- サン電子(2)
- ホーリック(3)
- マスプロ電工(1)
「mbum2ws」の検索結果

4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)ブリスタータイプ
マックステル¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から5日以内出荷2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属タイプ全端子電流通過型
4K8K対応中継用F型(接栓)コネクター
マックステル(3件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷2K・4K・8K対応した中継用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。用途F型とF型中継用接栓タイプF型
4K8K対応分波器(セパレーター)ブリスタータイプ
マックステル¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷2K・4K・8K対応した分波器(セパレーター)金メッキ仕様のブリスターパックタイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子にS-2.5CFBケーブル50cmを使用しているため狭いスペースでの配線も簡単に行えます。用途分波器仕様金メッキ