カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- マックステル
- イスカル(21)
- MAZDA(マツダ)(10)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
- KSフィルター(5)
- ホームテイスト(5)
- エレコム(4)
- スイデン(4)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- CKD(3)
- NAKATAKI(3)
- ULVAC(アルバック)(2)
- イワタツール(2)
- EXCEL(エクセル)(2)
- SMC(2)
- TRUSCO(2)
- 高須産業(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ブランドをもっと見る
「sh-d2」の検索結果

4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプ
マックステル¥819税込¥9011個当日出荷から10日以内出荷2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。用途屋内用付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本タイプ1端子電流通過型
4K8K対応屋内用分配器(全端子電流通過型)袋入タイプ
マックステル¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から11日以内出荷2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本タイプ全端子電流通過型
4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)ブリスタータイプ
マックステル¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属タイプ全端子電流通過型
4K8K対応屋内用分配器(1端子電通型)ブリスタータイプ
マックステル¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷から11日以内出荷2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(箱ブリスターパックタイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本、5C用F型コネクター、リング端子数付属)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。用途室内用付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属タイプ1端子電流通過型使用場所室内用