カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • KHD
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(1)
  • エーモン(1)
  • オーナンバ(2)
  • フジクラ(1)
  • ユーボン(1)
  • 三ツ星(1)
  • 三沢電線(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 協和ハーモネット(2)
  • 古河電工メタルケーブル(2)
  • 正和電工(1)
  • 田中電線(1)
  • 矢崎総業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.75sq vsf」の検索結果

特価
本日10月17日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニルコード(単心) KHD

    ビニルコード(単心)

    KHD(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(200m)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
  • 電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD

    電気機器用ビニル絶縁電線KIV

    KHD(8件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
  • 単心ビニルコード KHD

    単心ビニルコード

    KHD
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    長さ(m)200線心数1
  • 耐熱単心ビニルコード KHD

    耐熱単心ビニルコード

    KHD
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1巻(500m)
    4日以内出荷
    交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線に使用されています。可とう性、加工性に優れています
    規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300芯数(C)1材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性垂直絶縁体厚さ(mm)0.8導体裸軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
電線/ケーブルカテゴリ