カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- KHD
- 富士電線工業(10)
- 長岡特殊電線(4)
- 伸興電線(3)
- 三ツ星(2)
- 四国電線(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 冨士電線(東京)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「0.75sqx2c」の検索結果

ビニルキャブタイヤ長円形コード
KHD¥13,980税込¥15,3781巻(100m)当日出荷から4日以内出荷耐水性、可とう性、加工性に優れています。用途家庭又は業務用電気器具のプラグ付き電源コードとして。規格/略称VCTFKシース色黒全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300芯数(C)2材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60°傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応