カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • KHD
  • モノタロウ(3)
  • 関西通信電線(6)
  • オーナンバ(3)
  • エスコ(2)
  • 正和電工(1)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • T.SIN(テイシン電機)(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 四国電線(1)
  • 東洋アルミエコープロダクツ(1)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(1)
  • エムエーパッケージング(1)
  • エイシン電機(1)
  • 旭化成ホームプロダクツ(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • CONTEC(コンテック)(1)
  • UACJ製箔(1)
  • JAPANNEXT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.5d-2v 100m」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50Ω充実型 同軸ケーブル KHD50Ω充実型 同軸ケーブルKHD
19,980税込21,978
1巻
4日以内出荷
内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス50Ωの同軸ケーブルです。 柔軟性、加工性に優れ、種類は50Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。 環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。全長(m)100耐電圧AC1000V/1分間材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)充実ポリエチレン特性インピーダンス50±2(Ω)静電容量100±4(nF/km)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)外部/軟銅線編組
テレビ受信用機器カテゴリ