カテゴリ
- 電気材料(18)
- 制御機器(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- KHD
- モノタロウ(1)
- ワゴジャパン(33)
- 倉茂電工(31)
- フジクラ・ダイヤケーブル(25)
- オーナンバ(24)
- 富士電線工業(18)
- 長岡特殊電線(15)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15)
- 伸興電線(13)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(12)
- 福電(11)
- カワイ電線(9)
- ハーティング(8)
- BELDEN(8)
- 三ツ星(7)
- 沖電線(6)
- 協和ハーモネット(6)
- 冨士電線(東京)(6)
- エバラポンプ(荏原製作所)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「2.5sq」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻(200m)当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付
KHD(26件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷色灰種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付
KHD(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷規格/略称VCTF芯数(C)3シース色灰定格電圧(V)300全長(m)3種類電源コード絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルコード(単心)
KHD(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻(200m)当日出荷から7日以内出荷耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
ビニルキャブタイヤ長円形コード
KHD¥24,980税込¥27,4781巻(100m)当日出荷から4日以内出荷耐水性、可とう性、加工性に優れています。用途家庭又は業務用電気器具のプラグ付き電源コードとして。規格/略称VCTFKシース色黒全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300芯数(C)2材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60°傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線
KHD¥24,980税込¥27,4781巻(200m)3日以内出荷から4日以内出荷交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル規格PSE規格材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性60度傾斜試験合格導体裸軟銅線規格/略称HKIV
架橋ポリエチレン絶縁電線
KHD¥26,980税込¥29,6781巻(200m)3日以内出荷から4日以内出荷エコ電線。交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。可とう性、加工性に優れています定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン耐熱温度(℃)90難燃性60°傾斜難燃導体裸軟銅線
KV機器用ビニル電線
KHD¥19,980税込¥21,9781巻翌々日出荷から9日以内出荷可とう性、加工性に優れています。用途電子・通信機器用の内部配線に。長さ(m)200定格電圧(V)300全長(m)200芯数1
ビニルキャブタイヤ長円形コード
KHD¥21,980税込¥24,1781巻(100m)3日以内出荷から4日以内出荷家庭又は業務用電気器具等のプラグ付き電源コード及び延長コードに使用されています。可とう性、加工性に優れています規格/略称VCTFK全長(m)100規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300芯数(C)2材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60°傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1導体裸軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応
HKIV機器用耐熱ビニル電線
KHD¥21,980税込¥24,1781巻翌々日出荷から9日以内出荷可とう性、加工性に優れています。用途電子・通信機器用の内部配線に。材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)定格電圧(V)600芯数1
エコマイクコード
KHD¥47,980税込¥52,7781巻(100m)4日以内出荷エコ電線。遮蔽が必要な音響機器、OA機器等の配線に使用されています。編組シールドにより外部ノイズ、放射ノイズの影響に対し除去効果があります色灰長さ(m)100規格JCS4508規格(参考)芯数(C)2材質(シース)耐燃性ポリエチレン材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン電線仕様ハロゲンフリー電線導体裸軟銅線材質(導体)(外部導体)錫メッキ軟銅線
3極ACプラグ付き電源コード 3m(片側切り放し) VCT-Fシリーズ
KHD¥1,798税込¥1,9781本8日以内出荷。PSE規格適合品。パソコンの電源等に使用されている、ビニルキャブタイヤケーブルに3極プラグが付いたACコードです。片切りタイプなので用途に合わせてコネクタを自由に取り付けられます。仕様●長さ:3m●仕様:3P直型ACプラグ片切り●ケーブル:ビニルキャブタイヤ VCT-F1.25SQ×3C(小判コード)●定格:AC125V 12A●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8297-16
MTW+H07V2-KAWM
KHD¥19,980~税込¥21,978~1巻(107m)3日以内出荷から4日以内出荷機器内部配線用。欧州のEN 50525-2-31、アメリカのUL、カナダのCSA、国内の電気用品安全法に適合した電線です(導体サイズにより適合規格の種類が異なりますので製品区分別仕様をご確認下さい)規格UL・PSE・CE・CSAの複合規格品(※サイズにより異なります)材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)105難燃性垂直難燃(VW-1、FT1、-F-)導体裸軟銅線