カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- KHD
- JMACS(日本電線工業)(3)
- 倉茂電工(3)
- 坂東電線(3)
- 大電(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 阪神電線(2)
- 富士電線工業(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- ワイドミュラー(1)
- RENOGY JAPAN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2464c bios」の検索結果

ソーラーケーブル
KHD¥52,980~税込¥58,278~1本4日以内出荷から5日以内出荷耐候性、耐寒性、柔軟性、耐熱性、耐油性に優れています。用途太陽光発電システムの給電用ケーブル。色黒種類電力ケーブル規格E定格電圧(V)600全長(m)205芯数(C)1材質(シース)PVC(非鉛)材質(絶縁体)架橋ポリエチレン耐熱性90℃環境対応RoHS難燃性60度傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応